Fresas para madera

Ref.: 0612153140
Ver todas las versiones
CTR-SLT-REVPLT-TC-S12-14X92MM

Descripción

CTR-SLT-REVPLT-TC-S12-14X92MM
Fresas para madera
Plaquitas para fresa de ranuras
Para copiar con plantillas Häfele y encajar encimeras de cocina

Alta estabilidad y concentricidad, contornos precisos y una larga vida útil

De acero de primera calidad y carburo resistente al desgaste

Trabajo seguro e impecable

Gracias a la soldadura fuerte de alta resistencia de los filos de corte de carburo

Almacenamiento seguro de las fresas

Gracias al embalaje reutilizable suministrado


Producto apto para alto fresado manual

Dirección de giro

Rotación a derechas
Más Información

Longitud

92 mm
Más Información

Número de filos de corte

2 Uds
Más Información

Diámetro

14 mm
Más Información

Material del filo de corte

Metal duro
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Alto fresado manual
Más Información

Longitud útil

45 mm
Más Información

Material a procesar

Corian®Madera blandaMadera duraVaricor®
Más Información

Código del sistema armonizado

82077090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

69.000 g
Más Información

Diámetro del vástago

12 mm
Más Información
Scroll to top