Estos tornillos solo pueden someterse a cargas limitadas debido a la geometría de su cabeza, consulte DIN EN ISO 898-1
Material |
ST |
Diseño de la rosca |
Rosca completa |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
40 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza de botón |
Diámetro de la cabeza |
17.5 mm |
Accionamiento interno |
HS6 |
Tipo de rosca |
M |
Período de protección contra la corrosión |
0 h |
Tipo de accionamiento |
Hexágono interior |
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Clase de producto |
A |
Altura de la cabeza |
5.5 mm |
Superficie |
PL |
Profundidad de accionamiento mínima |
3.12 mm |
Tightening torque 90% yield strength |
57 Nm |
Diámetro nominal |
10 mm |
Nut to be used with strength class |
≥ I10I |
Min. resulting pre-load force |
16.7 kN |
Disc with hardness to be used |
≥ 200 HV |
Clase de propiedad |
010.9 |
Max. resulting pre-load force |
33.3 kN |
Paso |
1.5 mm |
Código del sistema armonizado |
73181590980 |
Peso del producto (por artículo) |
26.000 g |
ISO |
7380-1 |
Normas |
ISO 7380-1 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M10 |
Min./max. resulting pre-load force |
16,7-33,3 kN |
Catálogo General |
0060021040 |
Ficha Técnica |
32406443.pdf |