Racor excéntrico

Ref.: 0683208105
Ver todas las versiones
EXC. D19MM NIQ. SIN PESTAÑA
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

EXC. D19MM NIQ. SIN PESTAÑA
Racor excéntrico
Sin collarín
Diseño sin collarín:
  • Descenso enrasado
  • Apilamiento sin brusquedades de piezas de mobiliario
  • Opción para utilizar un tapón de plástico de color

El tornillo aplica fuerza de forma excéntrica

  • Resistencia uniforme que incrementa con el apriete
  • Protección eficaz en la posición final

Flancos de herraje de unión excéntrica seccionados y una curva de apriete especialmente diseñada

  • Los conectores quedan bloqueados físicamente y por fricción
  • No se aflojan
  • Protección de transporte para evitar la apertura de muebles

Apto para improntas de estrella PZ 2 y PH 2, punta larga plana 1,0 x 6,0 o 1,2 x 6,5 y Allen de 4 mm

  • Se puede utilizar independientemente de las herramientas
  • Ideal para el automontaje/desmontaje por parte del cliente final

También se recomienda utilizar tacos con forma de prisma o placas de conector de madera para aumentar la estabilidad.

Material

Fundición de zinc
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Longitud

9.5 mm
Más Información

Profundidad máxima del taladro

14.5 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor de la placa

19 mm
Más Información

Profundidad del taladro

14 mm
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

15 mm
Más Información

Longitud 2

13.75 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.544 g
Más Información
Scroll to top