Tapon adhesivo

Ref.: 0683277220
Ver todas las versiones
DDU-TAPA PROT.EQU.INT.ARMARIO D20MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU-TAPA PROT.EQU.INT.ARMARIO D20MM
Tapon adhesivo
Buena adherencia, resistente al agua y al jabón
  • Grosor del material: 0,45 mm
  • Revestimiento mínimo, look elegante

Para uso en interiores, p. ej., para cubrir orificios y cabezas de tornillos.


Utilizar solo en superficies limpias y sin restos de grasa.

Material

ABS
Más Información

Color

Blanco, similar a RAL 9003
Más Información

Diámetro

20 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Espesor de material

0.45 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.200 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0683277220

Ficha Técnica

32406555.pdf

Ficha Técnica

32406557.pdf
Scroll to top