Perno para unión excéntrica con inglete

Ref.: 068321014
Ver todas las versiones
DDU TORN. EXC. M6 EN ANGULO
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU TORN. EXC. M6 EN ANGULO
Perno para unión excéntrica con inglete
para herraje de unión excéntrica con rosca M6

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

8 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cruceta
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.701 g
Más Información
Scroll to top