Perno para unión excéntrica

Ref.: 068321001
Ver todas las versiones
DDU TORN. PARA EXC. 16MM CON CASQ.
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU TORN. PARA EXC. 16MM CON CASQ.
Perno para unión excéntrica
para herraje de unión excéntrica con rosca M6
  • Material: Acero, sin recubrimiento
  • Rosca: M6 x 8 mm
  • Dimensiones de fijación: 30,3 mm
  • Cuadradillo: Cabeza Phillips

Se puede almacenar en el sistema ORSY®

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Tipo de accionamiento

Cruceta
Más Información

Orificio de perno

8 mm
Más Información

Dimensión de perforación

34 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.530 g
Más Información
Scroll to top