Casquillo para unión excéntrica

Ref.: 06832081
Ver todas las versiones
TORN. EURO D5MM PARA EXC. 16MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TORN. EURO D5MM PARA EXC. 16MM
Casquillo para unión excéntrica
Para herraje de unión excéntrica

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud de rosca (rosca para carpintería)

11 mm
Más Información

Diámetro nominal

7 mm
Más Información

Tipo de rosca

Rosca europea
Más Información

Profundidad del taladro

11 mm
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

5 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cruceta
Más Información

Orificio de perno

8 mm
Más Información

Dimensión de perforación

34 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.220 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

Rosca europea7
Más Información
Scroll to top