Perno de unión excéntrica

Ref.: 06832092
Ver todas las versiones
DDU TORN. DOBLE 19 MM PARA EXC.16MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU TORN. DOBLE 19 MM PARA EXC.16MM
Perno de unión excéntrica
Para herraje de unión excéntrica

Se puede almacenar en el sistema ORSY®

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Se puede utilizar para el grosor de la placa

19 mm
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

8 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cruceta
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

21.420 g
Más Información
Scroll to top