Equipos de protección personal

EPIs y protección profesional

Protege a tu equipo con nuestra selección de productos de seguridad y salud laboral. Garantiza un entorno de trabajo seguro y cumple con la normativa vigente con productos certificados de alta calidad, conforme al Reglamento (UE) 2016/425 y a la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. Elige por tipo de protección y equipa a tus operarios con EPI homologado para cada riesgo del puesto.

Scroll to top

Todo lo que necesitas para la prevención de riesgos laborales

La seguridad y salud en el trabajo tiene por objeto aplicar las medidas necesarias para prevenir los riesgos derivados de la actividad laboral.

Una buena política preventiva reduce las bajas por accidente y aumenta la productividad, y empieza por equipar a cada trabajador con la protección adecuada a los riesgos de su puesto.

Disponemos de toda la gama de seguridad y salud laboral para talleres, industria y construcción, organizada por tipo de protección:

Familia Qué incluye
Equipos de protección personal Guantes, gafas, protección respiratoria, auditiva y anticaídas
Zapatos de seguridad Calzado de seguridad, calzado profesional y accesorios
Ropa de trabajo Pantalones, chaquetas, prendas de alta visibilidad y buzos
Protección para la piel Cremas de protección, limpieza y cuidado de la piel
Equipos de emergencia Botiquines, apósitos, lavaojos y material de primeros auxilios

Tipos de Equipos de Protección Individual (EPIs) que puedes comprar

Los Equipos de Protección Individual (EPI) protegen cada parte del cuerpo frente a un riesgo concreto. Estos son los principales que puedes comprar, cada uno certificado para su función:

Protección de manos

Los guantes de protección son la primera barrera contra el riesgo mecánico (corte, abrasión), químico, térmico y eléctrico. Cada guante se certifica por su norma: EN 388 (mecánico), EN 374 (químico), EN 407 (calor). Las manos son una de las zonas de mayor siniestralidad laboral.

Protección ocular y facial

Las gafas de protección y pantallas faciales protegen los ojos frente a proyecciones, polvo, salpicaduras químicas y radiación. Imprescindibles al amolar, cortar, taladrar o manipular productos químicos.

Protección respiratoria

La protección respiratoria (mascarillas FFP, medias máscaras y máscaras completas con filtro) protege frente a polvo, humos, gases y vapores. Es EPI de categoría III, el nivel de máxima exigencia.

Protección de los pies

El calzado de seguridad protege con puntera de 200 julios, suela antiperforación y propiedades antiestáticas y antideslizantes, según la norma EN ISO 20345.

Protección anticaídas

Los sistemas anticaídas (arnés, elemento de amarre, absorbedor y anclaje) protegen en trabajos en altura. Son EPI de categoría III conforme a la norma EN 363.

Importancia de la normativa en la seguridad laboral

Cumplir la normativa de seguridad no es solo una cuestión de protección: es una obligación legal con consecuencias directas para la empresa.

La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales establece en su artículo 17.2 que el empresario debe proporcionar a sus trabajadores los EPI adecuados y velar por su uso efectivo.

El incumplimiento genera responsabilidades administrativas, civiles y penales.

Los EPI se clasifican en tres categorías según la gravedad del riesgo del que protegen:

Categoría Nivel de riesgo Certificación
Categoría I Riesgos leves o menores Autocertificación del fabricante
Categoría II Riesgos intermedios (sin lesión grave) Examen CE de tipo por organismo notificado
Categoría III Riesgo de lesión irreversible o muerte Organismo notificado + control de fabricación

Todos los EPI deben llevar marcado CE, la norma EN aplicable y los niveles de protección declarados, conforme al Reglamento (UE) 2016/425. La empresa selecciona el EPI según la evaluación de riesgos del puesto (RD 773/1997) y debe sustituirlo cuando pierda su capacidad protectora. Al comprar EPI certificado, la empresa protege a sus trabajadores y evita sanciones.

Preguntas frecuentes sobre seguridad y salud

¿Qué es un EPI y cuándo es obligatorio usarlo?

Un EPI (Equipo de Protección Individual) es cualquier equipo destinado a ser llevado por el trabajador para protegerlo de uno o varios riesgos que amenacen su seguridad o salud: guantes, gafas, casco, calzado de seguridad, arnés, mascarilla, etc. Es obligatorio siempre que el riesgo no pueda evitarse o limitarse suficientemente con medios de protección colectiva, según la Ley 31/1995. El empresario está obligado a proporcionarlo gratuitamente y el trabajador a usarlo.

¿Cómo elegir la talla correcta en calzado de seguridad?

Cada modelo de calzado de seguridad tiene su propia tabla de equivalencias, que conviene consultar en la ficha técnica antes de comprar. La horma de seguridad suele ser ligeramente más ancha para alojar la puntera de protección sin oprimir los dedos, por lo que se recomienda medir el pie a última hora del día (cuando está más dilatado) y elegir la talla que deje espacio en la puntera sin que el pie baile en el talón.

¿Qué diferencia hay entre las categorías I, II y III de EPI?

La categoría indica la gravedad del riesgo del que protege el EPI. La categoría I es para riesgos leves (autocertificada por el fabricante); la categoría II para riesgos intermedios que no causan lesiones graves (con examen CE de tipo); y la categoría III para riesgos de lesión irreversible o muerte, como caídas de altura o riesgo respiratorio (certificada por organismo notificado más control de fabricación). A mayor categoría, mayor exigencia de certificación.

¿Quién debe pagar los equipos de protección, la empresa o el trabajador?

La empresa. La Ley 31/1995 establece que el empresario debe proporcionar gratuitamente a sus trabajadores los EPI adecuados al riesgo de su puesto, así como velar por su uso efectivo y sustituirlos cuando se deterioren. El coste del EPI nunca recae sobre el trabajador. No proporcionar el equipo adecuado puede acarrear sanciones administrativas, civiles y penales para la empresa.

¿Cada cuánto hay que revisar o sustituir un EPI?

El trabajador debe revisar el EPI antes y después de cada uso, y sustituirlo cuando presente daños o pierda su capacidad protectora. Además, los EPI de categoría III (como los sistemas anticaídas) requieren una revisión periódica por una persona competente, al menos una vez al año, según la norma EN 365. Un EPI dañado o caducado deja de proteger, aunque lo parezca.

Compra seguridad y salud laboral en Würth

Equipa a tu plantilla con toda la gama de seguridad y salud laboral de Würth, con productos certificados conforme a la normativa vigente. Encuentra el EPI adecuado para cada riesgo del puesto, con asesoramiento en prevención de riesgos laborales y un servicio integral para resolver las evaluaciones de riesgos más exigentes. Te ayudamos a garantizar un entorno de trabajo seguro y en regla, cumpliendo con la Ley 31/1995 y el Reglamento (UE) 2016/425.

Categorías relacionadas