Guantes de protección

Guantes de protección profesionales. Guantes de trabajo para riesgo mecánico, químico, eléctrico y térmico

Los guantes de protección profesionales son equipos de protección individual (EPI) que protegen las manos del operario contra los riesgos específicos de su actividad: corte, perforación, abrasión, productos químicos, electricidad, calor, frío y agentes biológicos. Las manos son la parte del cuerpo con mayor tasa de lesiones laborales en taller e industria. Cada tipo de riesgo necesita un guante con propiedades y certificación distintas así que usar el guante correcto para cada tipo de riesgo es la diferencia entre protección real y falsa sensación de seguridad.

  • Gama completa: mecánicos, químicos, desechables, dieléctricos, térmicos, anticorte y de precisión
  • Certificación por riesgo: EN 388 (mecánico), EN 374 (químico), EN 60903 (eléctrico), EN 407 (térmico)
  • Cada guante ensayado y certificado conforme al Reglamento (UE) 2016/425 (EPI)
  • Tallas S a XXL con ajuste ergonómico para trabajo de precisión y para trabajo pesado
Scroll to top

¿Qué guantes de protección necesitas? Guía por tipo de riesgo

Los guantes de protección profesionales no son un producto genérico: son una familia de EPI, cada uno certificado para un riesgo específico. Esta guía te lleva al guante correcto según el riesgo de tu puesto de trabajo.

Tu riesgo Guante prescrito Norma
Corte, perforación, abrasión (chapa, vidrio, metal) Guante anticorte EN 388. Niveles de corte A a F (ISO 13997)
Productos químicos (disolventes, ácidos, resinas) Guante de protección química EN 374. Tiempos de permeación por producto
Manipulación con contacto breve con químicos (taller, limpieza) Guante desechable de nitrilo EN 374 + EN 455. De un solo uso
Electricidad (trabajos en tensión) Guante dieléctrico EN 60903. Clases 00 a 4 por tensión
Calor (soldadura, piezas calientes, hornos) Guante térmico EN 407. Resistencia a llama, calor de contacto, convectivo y radiante
Frío extremo (cámaras frigoríficas, exterior invierno) Guante de protección contra frío EN 511. Resistencia a frío convectivo y de contacto

Guantes de protección por sector profesional

Sector Riesgos habituales Guantes prescritos
Taller mecánico / automoción Aceite, grasa, disolvente, corte de chapa, calor de escape Desechable de nitrilo (químico breve) + anticorte (chapa) + térmico (piezas calientes)
Construcción Cemento, corte, abrasión, frío, manipulación de perfiles Mecánico (general) + anticorte (chapa, vidrio) + frío (invierno)
Industria metalmecánica Corte de chapa, aceite de corte, viruta, calor de mecanizado Anticorte nivel D-F (chapa) + desechable nitrilo (aceite) + térmico (piezas mecanizadas)
Industria alimentaria Contacto con alimentos, corte (cuchillo), frío (cámara), químico (desinfectante) Desechable nitrilo azul (APPCC) + anticorte alimentario + frío (cámara)
Instalaciones eléctricas Riesgo eléctrico, corte de cable, montaje de precisión Dieléctrico (en tensión) + mecánico (sin tensión) + montaje (precisión)
Logística / almacén Manipulación de cajas, flejes metálicos, humedad Mecánico con grip (agarre en húmedo) + anticorte (flejes)

Cómo leer la etiqueta de los guantes de protección (EN 388)

La norma EN 388 clasifica la protección mecánica con un pictograma de martillo seguido de 4 cifras + 1 letra que indican los niveles de rendimiento. 

Posición Propiedad Niveles Qué significa
1ª cifra Abrasión 1 a 4 Resistencia al desgaste por fricción. 4 = máxima. Para manipulación continua de objetos rugosos
2ª cifra Corte (golpe) 1 a 5 Resistencia al corte por cuchilla rotativa (ensayo Coup). Referencia, pero el ensayo ISO 13997 es más fiable
3ª cifra Desgarro 1 a 4 Resistencia a seguir rasgándose una vez iniciado el corte. 4 = máxima
4ª cifra Perforación 1 a 4 Resistencia a la penetración de un clavo o punta. 4 = máxima
Letra Corte (ISO 13997) A a F Resistencia al corte por cuchilla recta. F = máxima (20 N). El indicador más fiable para riesgo de corte real

Ejemplo: un guante marcado EN 388: 4X42C tiene máxima abrasión (4), corte Coup no ensayado (X), buen desgarro (4), buena perforación (2) y nivel de corte C (7,5 N). Es un guante para manipulación general con protección moderada contra corte.

Cómo elegir los guantes de protección correctos

  1. Identifica el riesgo principal del puesto. Consultar la evaluación de riesgos del puesto de trabajo conforme al RD 773/1997.
  2. Selecciona la norma de ensayo. Cada norma certifica propiedades distintas.
  3. Elige el nivel de protección adecuado (no el máximo). Un guante anticorte nivel F protege más pero es más rígido y reduce la destreza. Para montaje de piezas pequeñas con riesgo de corte moderado, un nivel C con buena destreza es mejor que un F que impide manipular.
  4. Verifica el ajuste y la talla. Un guante grande se arruga (riesgo de atrapamiento en maquinaria) y reduce la sensibilidad. Un guante apretado fatiga la mano y se rompe antes. Medir la circunferencia de la mano a la altura de los nudillos.
  5. No uses un guante con protección que no necesitas. Un guante dieléctrico para montar muebles o un guante anticorte F para barrer son prescripciones incorrectas: protegen contra un riesgo que no existe y dificultan la tarea real.

Cuándo NO usar guantes de protección

  • Con maquinaria rotativa (torno, taladro de columna, amoladora, fresadora). Un guante atrapado por una pieza giratoria arrastra la mano del operario. En muchas operaciones con maquinaria rotativa, la prescripción del fabricante es NO usar guante. Consultar el manual de la máquina y la evaluación de riesgos.
  • Guante de protección mecánica para riesgo químico. Un guante de cuero o textil no protege contra disolventes, ácidos ni resinas. Los líquidos atraviesan el tejido y mantienen el contacto prolongado con la piel (peor que sin guante). Para riesgo químico, prescribir guante con certificación EN 374.
  • Guante deteriorado o fuera de fecha de reensayo. Un guante con cortes, perforaciones o desgaste no protege. Un guante dieléctrico sin reensayo vigente no garantiza el aislamiento. Sustituir al primer signo de deterioro.

Normativa de los guantes de protección profesionales

Los guantes de protección profesionales son EPI clasificados en categoría II (riesgo mecánico) o categoría III (riesgo químico, eléctrico, térmico) conforme al Reglamento (UE) 2016/425.

Normas de ensayo por riesgo: EN 388 (mecánico), EN 374 (químico y microorganismos), EN 60903 (eléctrico), EN 407 (calor), EN 511 (frío), EN 12477 (soldadura).

Marcado CE obligatorio con indicación de las normas superadas y los niveles de rendimiento.

La empresa debe seleccionar los guantes conforme al RD 773/1997 (utilización de EPI) basándose en la evaluación de riesgos del puesto. El operario debe complementar con gafas de protección y protección respiratoria según los riesgos adicionales del puesto.

Preguntas frecuentes sobre guantes de protección

¿Puedo usar el mismo guante para todo?

No. Cada guante está certificado para un tipo de riesgo. Un guante mecánico no protege contra químicos. Un guante químico no protege contra corte. Un guante dieléctrico no protege contra calor. El guante de protección mecánica general (EN 388 con nivel de corte B-C) cubre la mayoría de tareas de mantenimiento, pero cuando el riesgo es específico (químico, eléctrico, térmico), necesitas el guante certificado para ese riesgo.

¿Qué nivel de corte necesito?

Depende del material que manipulas. Nivel A-B: manipulación general, cartón, madera. Nivel C-D: chapa fina, vidrio, perfiles metálicos. Nivel E-F: chapa gruesa, cuchillas, vidrio templado, flejes. A mayor nivel, mayor protección pero menor destreza. Seleccionar el nivel mínimo que cubre el riesgo.

¿Cuántos pares de guantes consume un operario al mes?

Guantes reutilizables (mecánicos, anticorte): 1 a 4 pares al mes según la agresividad de la tarea. Guantes desechables (nitrilo): 80 a 400 unidades al mes (4-20 pares diarios). Guantes dieléctricos: 1 par cada 6 a 12 meses (reutilizables con reensayo). El coste del guante es irrelevante comparado con el coste de una lesión en la mano (baja laboral, indemnización, pérdida de productividad).

¿Los guantes con pantalla táctil funcionan con todos los dispositivos?

Los guantes con punta conductiva en los dedos índice y pulgar funcionan con la mayoría de pantallas capacitivas (smartphones, tablets, paneles de control). La sensibilidad depende del espesor del guante y del tipo de pantalla. Para operarios que necesitan consultar dispositivos durante el trabajo (logística con PDA, mantenimiento con tablet), prescribir guantes con función táctil certificada.

Los guantes de protección forman parte de la gama de equipos de protección personal de Würth para talleres de mantenimiento, construcción, industria metalmecánica, alimentaria, eléctrica, logística y empresas de limpieza.