Sistemas anticaídas

Sistemas anticaídas para trabajos en altura

Cuando se trabaja en altura, el equipo anticaídas es lo único que separa un resbalón de un accidente grave. Por eso los sistemas anticaídas son Equipos de Protección Individual (EPI) de categoría III, la reservada a los riesgos mortales, y deben estar homologados conforme a la norma UNE-EN 363.

Scroll to top

Qué es un sistema anticaídas y por qué es EPI categoría III

Un sistema anticaídas es el conjunto de equipos que detiene de forma segura la caída de una persona que trabaja en altura y evita que golpee contra el nivel inferior. No es un solo producto, sino varios elementos que trabajan juntos y que deben ser compatibles entre sí, conforme a la norma UNE-EN 363.

Como protege frente a un riesgo mortal, la protección anticaídas se clasifica como EPI de categoría III, el nivel de máxima exigencia. Esto tiene consecuencias prácticas:

  • Todo equipo debe estar homologado y llevar marcado CE.
  • El trabajador necesita formación para usarlo
  • Cada componente pasa revisiones periódicas. 

No es un accesorio más; es seguridad laboral del máximo nivel.

Componentes de un sistema anticaídas completo

Un sistema de detención de caídas se arma con cinco piezas. Fallar una compromete el conjunto:

Componente Función Norma

Arnés anticaídas

Sujeta el cuerpo y reparte la fuerza de la caída EN 361

Elemento de amarre

Conecta al trabajador con el anclaje EN 354

Absorbedor de energía

Amortigua el tirón por debajo de 6 kN EN 355

Conector / mosquetón

Une los distintos elementos entre sí EN 362

Dispositivo y punto de anclaje

Retiene el sistema a la estructura EN 360 / EN 353 / EN 795

En el surtido de Würth cada uno de estos elementos tiene su categoría: el arnés de seguridad, el elemento de unión con protección anticaídas y los puntos de anclaje.

La regla de oro: no se improvisan combinaciones. Cada componente debe estar previsto para funcionar con los demás y con la tarea concreta.

Dispositivo anticaída retráctil o deslizante: cuál elegir

La duda más habitual al configurar un equipo. Ambos son dispositivos anticaídas, pero trabajan de forma distinta:

  Retráctil (EN 360) Deslizante / guiado (EN 353)
Cómo funciona Cable o cinta que se recoge solo y bloquea al acelerar Se desliza por una línea de vida y frena la caída
Movimiento Horizontal y vertical, siempre en tensión Vertical, sobre guía rígida o flexible
Ideal para Cubiertas, plataformas, movilidad amplia Escaleras fijas, torres, ascenso y descenso

Cuándo es obligatoria la protección anticaídas

El Real Decreto 2177/2004 regula los trabajos temporales en altura. En términos prácticos, cuando no se puede eliminar el riesgo de caída con protección colectiva (barandillas, redes), es obligatorio recurrir a la protección individual: un sistema anticaídas.

  • Detención de caídas: el sistema detiene una caída ya iniciada. Necesita arnés, conexión y distancia libre suficiente por debajo.
  • Retención: impide llegar al borde. El trabajador no alcanza la zona de caída.
  • Sujeción y posicionamiento: permite trabajar sostenido, con las manos libres, sobre un apoyo (EN 358).

Estas funciones no son intercambiables. Un equipo de sujeción no detiene una caída. Por eso la selección debe partir siempre de la evaluación de riesgos y del plan de trabajo, no del producto que se tenga a mano.

Cuándo NO basta un equipo anticaídas por sí solo

  • Sin comprobar la distancia libre de caída

    : si no hay altura suficiente por debajo, el trabajador golpea el suelo aunque el sistema funcione. Hay que calcular el tirante de aire antes de trabajar.
  • Con componentes de distinta procedencia sin verificar

    : mezclar elementos no compatibles anula la protección. Cada pieza debe estar prevista para el conjunto.
  • Sin punto de anclaje resistente

    : ni el arnés más resistente sirve anclado a un punto que no aguanta. El anclaje se elige con la solución adecuada, fija o móvil, según la estructura.
  • Sin plan de rescate

    : tras una caída detenida, hay que rescatar al trabajador con rapidez para evitar el síndrome del arnés. El sistema anticaídas no sustituye al plan de rescate.

Normativa y homologación de los sistemas anticaídas

Los sistemas anticaídas de Würth son EPI de categoría III y se fabrican conforme a las normas europeas que regulan cada componente:

UNE-EN 363 define el sistema anticaídas en su conjunto.

  • EN 361, el arnés.
  • EN 355, el absorbedor de energía
  • EN 360, los dispositivos retráctiles
  • EN 353-1 y EN 353-2, los deslizantes sobre línea de anclaje rígida y flexible
  • EN 358, la sujeción y retención
  • EN 362, los conectores. 

Todos los equipos llevan marcado CE y se ajustan a las exigencias del Real Decreto 2177/2004 sobre trabajos temporales en altura.

Al tratarse de equipos que protegen frente a un riesgo mortal, requieren una revisión periódica por parte de una persona competente y deben retirarse tras haber detenido una caída.

Las fichas técnicas (TDS), las declaraciones de conformidad y las instrucciones de uso y revisión de cada referencia están disponibles para su descarga.

Preguntas frecuentes sobre los sistemas anticaídas

¿Qué es un sistema anticaídas?

Es el conjunto de EPI que detiene con seguridad la caída de una persona en altura. Es un Equipo de Protección Individual de categoría III (riesgo mortal) y se rige por la norma UNE-EN 363. No es un solo producto: combina arnés, elemento de amarre, absorbedor, conector y dispositivo de anclaje, todos compatibles entre sí.

¿Qué diferencia hay entre un anticaídas retráctil y uno deslizante?

El dispositivo anticaída retráctil (EN 360) usa un cable o cinta que se recoge solo y se bloquea al acelerar la salida; da libertad de movimiento en horizontal y vertical, ideal para cubiertas y plataformas. El anticaída deslizante (EN 353) se mueve por una línea de vida vertical, rígida o flexible, y es el habitual para subir y bajar por escaleras fijas, torres o estructuras.

¿Qué normativa deben cumplir los equipos anticaídas?

El sistema completo sigue la UNE-EN 363, y cada componente su norma: EN 361 (arnés), EN 355 (absorbedor), EN 360 (retráctil), EN 353 (deslizante), EN 362 (conectores). Todos deben llevar marcado CE como EPI de categoría III. Su uso en el trabajo se enmarca en el Real Decreto 2177/2004 sobre trabajos temporales en altura.

¿Qué componentes tiene un sistema anticaídas completo?

Cinco: arnés anticaídas (sujeta el cuerpo), elemento de amarre (conecta al anclaje), absorbedor de energía (amortigua el tirón por debajo de 6 kN), conector o mosquetón (une las piezas) y dispositivo o punto de anclaje (retiene el sistema a la estructura). Todos deben ser compatibles y estar homologados.

¿Cuándo es obligatorio usar protección anticaídas?

Siempre que haya riesgo de caída de altura que no pueda evitarse con protección colectiva (barandillas, redes), según el Real Decreto 2177/2004. En trabajos verticales, sobre cubiertas, andamios, torres o estructuras, la protección anticaídas individual pasa a ser obligatoria como parte de la evaluación de riesgos.

¿Cada cuánto hay que revisar un equipo anticaídas?

El usuario debe revisarlo visualmente antes de cada uso, y una persona competente debe hacer una revisión periódica, habitualmente anual, según las instrucciones del fabricante. Además, cualquier equipo que haya detenido una caída debe retirarse de servicio de inmediato, aunque parezca intacto. Conviene seguir siempre el manual de revisión de cada referencia.

Todo el sistema de protección anticaídas de Würth

Los sistemas anticaídas se completan con el resto de la gama de sistemas anticaídas de Würth. Los profesionales encuentran el arnés de seguridad y el sistema de arnés de seguridad completo, el elemento de unión con protección anticaídas y los puntos de anclaje permanente y puntos de anclaje móvil, dentro de la gama de equipos de protección personal. Así, el profesional configura una protección completa para trabajos en altura con componentes compatibles y homologados de un mismo proveedor.