Qué es un equipo de protección respiratoria (EPR)
- Certificación Obligatoria: Todo equipo debe disponer de la homologación correspondiente y el marcado CE visible, garantizando que ha superado los ensayos de la normativa EN.
- Ajuste y Formación: El nivel de protección real depende de un sellado facial perfecto. Un EPR mal ajustado o una elección incorrecta del filtro anulan la eficacia y generan una falsa sensación de seguridad.
- Caducidad y Mantenimiento: Tanto las mascarillas autofiltrantes como los filtros de carbón activo tienen una vida útil limitada tras su apertura. El control de los tiempos de uso es vital para asegurar la protección.
Equipos filtrantes o aislantes: la primera decisión
Los equipos de protección respiratoria se dividen en dos grandes familias. Elegir bien entre ellas es lo primero, y depende de una pregunta: ¿hay oxígeno suficiente y sabemos qué contamina el aire?
| Equipos filtrantes | Equipos aislantes | |
|---|---|---|
| Cómo protegen | Purifican el aire ambiente con un filtro | Aportan aire limpio de una fuente independiente |
| Necesitan oxígeno en el aire | Sí, mínimo 17 % | No, aportan su propio aire |
| Cuándo usarlos | Contaminante conocido y en concentración limitada | Falta de oxígeno o contaminante desconocido |
Mascarillas y máscaras: qué forma elegir
| Tipo | Filtro | Para |
|---|---|---|
| Mascarilla autofiltrante (FFP) | Integrado, desechable | Polvo y partículas, uso puntual o diario |
| Media máscara reutilizable | Filtro reemplazable (P, gas o combinado) | Uso continuo, gases y vapores |
| Máscara completa | Filtro reemplazable, cubre toda la cara | Protección facial y ocular, alta exigencia |
- La mascarilla autofiltrante es cómoda y desechable, ideal contra polvo.
- La media máscara reutilizable admite filtros que se cambian según el contaminante, así que sirve para gases y vapores además de partículas.
- La máscara completa protege también los ojos y sella mejor la cara, para los trabajos más exigentes.
FFP y filtros: cómo leer las clases
Las cifras y letras del equipo indican contra qué protege y cuánto. Conviene entenderlas para no quedarse corto:
- FFP1 / FFP2 / FFP3: clases de las mascarillas autofiltrantes contra partículas (EN 149). A más número, más eficacia: FFP1 para polvo molesto, FFP2 hasta 10 veces el límite, FFP3 hasta 30 veces, para partículas tóxicas, amianto, sílice, virus.
- Filtros P1 / P2 / P3: filtros de partículas reemplazables (EN 143), con el mismo escalado de eficacia que las FFP.
- Filtros de gas A / B / E / K: cada letra y color cubre un tipo de gas o vapor (EN 14387): A para vapores orgánicos, B para gases ácidos, E para dióxido de azufre, K para amoníaco.
- Filtros combinados: unen filtro de gas y de partículas cuando el aire tiene ambos a la vez (por ejemplo, pintura en spray).
Dato clave: un filtro de partículas (P) no protege contra gases, y un filtro de gas no protege contra polvo. Si hay de los dos, se usa un filtro combinado. Elegir el filtro equivocado deja al trabajador desprotegido aunque lleve la máscara puesta.
Cuándo un equipo filtrante NO es suficiente
- Con oxígeno por debajo del 17 %: en espacios confinados, pozos o depósitos con poco oxígeno, un filtro no sirve. Hace falta un equipo aislante que aporte aire.
- Con contaminante desconocido o en alta concentración: si no se sabe qué hay en el aire o supera lo que el filtro puede retener, se recurre al equipo aislante.
- Con el filtro que no corresponde: un filtro de partículas contra gases (o al revés) no protege. Verificar siempre que el filtro es apto para el contaminante concreto.
- Con mal ajuste a la cara: la barba, las cicatrices o un tallaje incorrecto rompen el sellado y dejan pasar aire sin filtrar. El ajuste es tan importante como el propio filtro.
Normativa y homologación de la protección respiratoria
Los equipos de protección respiratoria de Würth son EPI de categoría III y se fabrican conforme al Reglamento (UE) 2016/425 de EPI, con marcado CE. Cada tipo sigue su norma:
- EN 149 para las mascarillas autofiltrantes (clases FFP1, FFP2 y FFP3)
- EN 140 y EN 136 para las medias máscaras y máscaras completas
- EN 143 para los filtros de partículas (P1, P2, P3); EN 14387 para los filtros de gases y combinados (tipos A, B, E, K); y EN 137 y EN 14594 para los equipos autónomos y de línea de aire comprimido.
Al proteger frente a un riesgo grave, el EPR tiene una vida útil y una fecha de caducidad que deben respetarse, y el filtro se sustituye cuando se satura o se nota resistencia o el olor del contaminante.
Las fichas técnicas (TDS), las declaraciones de conformidad y las instrucciones de uso de cada referencia están disponibles para su descarga en el área técnica de clientes registrados.
Preguntas frecuentes sobre la protección respiratoria
¿Qué es un equipo de protección respiratoria (EPR)?
Es el EPI que protege la salud frente a polvos, humos, gases, vapores o falta de oxígeno en el aire. Puede purificar el aire ambiente con un filtro (equipo filtrante) o aportar aire limpio de una fuente externa (equipo aislante). Al proteger frente a un riesgo mortal, es un Equipo de Protección Individual de categoría III, el de máxima exigencia.
¿Qué diferencia hay entre un equipo filtrante y uno aislante?
El equipo filtrante purifica el aire del entorno mediante un filtro, y solo sirve si hay oxígeno suficiente (mínimo 17 %) y se conoce el contaminante. El equipo aislante aporta aire limpio desde una fuente independiente, y es obligatorio cuando falta oxígeno o el contaminante es desconocido o está en alta concentración. Un filtro no genera oxígeno donde no lo hay.
¿Qué significan FFP1, FFP2 y FFP3?
Son las clases de eficacia de las mascarillas autofiltrantes contra partículas, según la norma EN 149. A mayor número, mayor protección: FFP1 protege frente a polvo molesto de baja toxicidad, FFP2 hasta unas 10 veces el límite de exposición, y FFP3 hasta unas 30 veces, apta para partículas tóxicas como amianto, sílice o agentes biológicos.
¿Cuándo hay que usar un equipo aislante en lugar de uno filtrante?
Siempre que falte oxígeno en el aire (por debajo del 17 %), como en espacios confinados, o cuando el contaminante sea desconocido o esté en una concentración que el filtro no pueda retener. En esas situaciones un equipo filtrante no protege, porque necesita aire respirable en el entorno; el aislante lo aporta desde una fuente externa.
¿Qué normativa deben cumplir los equipos de protección respiratoria?
Deben cumplir el Reglamento (UE) 2016/425 de EPI y llevar marcado CE como categoría III. Cada tipo sigue además su norma: EN 149 (mascarillas FFP), EN 140 y EN 136 (medias máscaras y máscaras completas), EN 143 (filtros de partículas) y EN 14387 (filtros de gases y combinados). Los equipos autónomos siguen la EN 137 y los de línea de aire la EN 14594.
¿Cómo elijo el filtro adecuado según el contaminante?
Según lo que haya en el aire: filtros P (P1, P2, P3) para partículas, polvo y aerosoles; filtros de gas por letra y color para cada tipo de gas o vapor (A para vapores orgánicos, B para gases ácidos, E para dióxido de azufre, K para amoníaco); y filtros combinados cuando hay partículas y gases a la vez. Un filtro de partículas nunca protege contra gases.
Toda la protección respiratoria de Würth
La protección respiratoria se completa con el resto de la gama de protección respiratoria de Würth. Los profesionales encuentran la mascarilla respiratoria desechable en las clases FFP, la semimáscara reutilizable y la máscara completa con sus filtros, y la mascarilla para pintar en surtido, dentro de la gama de equipos de protección personal. Así, el profesional cubre cualquier riesgo respiratorio con equipos homologados de un mismo proveedor.