Guante de protección, electricidad

Guantes dieléctricos profesionales. Guantes aislantes para trabajos en tensión y protección contra riesgo eléctrico

Los guantes dieléctricos son equipos de protección individual (EPI) de categoría III que aíslan al operario del contacto eléctrico directo e indirecto durante trabajos en instalaciones eléctricas en tensión o con riesgo de tensión. Fabricados en caucho natural o sintético de alta pureza, sin costuras ni perforaciones, constituyen la barrera principal entre el electricista y la corriente. Los guantes de protección eléctrica están ensayados y certificados conforme a EN 60903 para soportar una tensión de prueba específica (de 2.500 V a 40.000 V según la clase) sin que la corriente atraviese el material.

  • Clases 00 a 4: desde 500 V AC hasta 36.000 V AC de tensión máxima de uso
  • Certificación EN 60903 (IEC 60903). EPI categoría III. Ensayo dieléctrico individual de cada guante
  • Caucho natural o sintético de alta pureza sin costuras. Barrera de aislamiento continua
  • Uso obligatorio con sobreguante de protección mecánica (cuero) para evitar perforaciones

Guante dieléctrico 1000V/CA APC2

Guante dieléctrico 1000V/CA APC2 Saber más
4 productos
Consultar versiones
 
3 productos
Consultar versiones
 
Scroll to top

¿Los guantes dieléctricos son para tu trabajo eléctrico?

Los guantes dieléctricos son obligatorios cuando el electricista trabaja en instalaciones en tensión o con riesgo de contacto con partes activas.

La normativa de prevención de riesgos laborales (RD 614/2001) establece que los trabajos en tensión deben realizarse con EPI aislante certificado. El guante aislante es la primera línea de defensa: si falla o no se usa, el contacto eléctrico puede ser mortal.

  • Trabajas en cuadros eléctricos en tensión (baja tensión, hasta 1.000 V) → guante aislante clase 00 (500 V AC) o clase 0 (1.000 V AC). Es la clase más habitual en instalaciones de baja tensión
  • Realizas maniobras en centros de transformación (media tensión) → guante aislante clase 2 (17.000 V AC) o clase 3 (26.500 V AC). Obligatorio con pértiga y banqueta aislante
  • Trabajas en líneas aéreas de distribución → guante aislante clase 3 o clase 4 (36.000 V AC) según la tensión de la línea. Verificar la clase con el responsable de PRL
  • Mantienes instalaciones industriales con riesgo de contacto indirecto → guante aislante clase 00 como protección adicional ante fallos de aislamiento en maquinaria
  • Instalas paneles solares o aerogeneradores con corriente continua → guante aislante certificado para CC (corriente continua). La tensión CC de los strings solares puede superar los 1.000 V

Características técnicas del guante aislante

  • Material: caucho natural de alta pureza (látex natural vulcanizado) o caucho sintético (EPDM). Sin costuras, sin perforaciones, espesor uniforme
  • Clasificación: clases 00, 0, 1, 2, 3 y 4 según la tensión máxima de uso (ver tabla)
  • Longitudes: 280 mm (muñeca), 360 mm (antebrazo corto), 410 mm (antebrazo largo). A mayor tensión, mayor longitud prescrita
  • Propiedades adicionales: categorías A (resistente a ácidos), H (resistente a aceite), Z (resistente a ozono), C (resistente a baja temperatura)
  • Color por clase: beige (00), rojo (0), blanco (1), amarillo (2), verde (3), naranja (4). El color identifica la clase sin necesidad de leer la etiqueta
  • Normativa: EN 60903:2003 (IEC 60903). EPI categoría III conforme al Reglamento (UE) 2016/425. Cada guante ensayado individualmente a la tensión de prueba de su clase
  • Reensayo periódico: cada 6 meses conforme a EN 60903 y protocolo del fabricante. Un guante sin reensayo vigente NO debe usarse

Clases del guante aislante según la tensión

Clase Tensión máx. AC Tensión máx. DC Tensión de prueba Color Prescripción
Clase 00 500 V 750 V 2.500 V Beige Baja tensión doméstica. Cuadros de vivienda. Mantenimiento básico
Clase 0 1.000 V 1.500 V 5.000 V Rojo Baja tensión industrial. Cuadros de fuerza. Instalaciones hasta 1.000 V
Clase 1 7.500 V 11.250 V 10.000 V Blanco Media tensión baja. Celdas de MT. Fotovoltaica de alta tensión CC
Clase 2 17.000 V 25.500 V 20.000 V Amarillo Media tensión. Centros de transformación 15/20 kV
Clase 3 26.500 V 39.750 V 30.000 V Verde Media tensión alta. Líneas de distribución 25/30 kV
Clase 4 36.000 V 54.000 V 40.000 V Naranja Alta tensión. Subestaciones. Líneas de transporte hasta 36 kV

Regla de prescripción: seleccionar siempre la clase cuya tensión máxima de uso sea igual o superior a la tensión máxima de la instalación donde se trabaja. En caso de duda, prescribir la clase superior. 

Sistema de 3 capas para trabajo en tensión

El guante aislante nunca se usa solo. Se usa en un sistema de 3 capas que protege contra riesgo eléctrico Y mecánico simultáneamente:

Capa Producto Función
1. Interior (opcional) Guante interior de algodón o desechable Absorbe el sudor. Mejora el confort en uso prolongado. Facilita ponerse y quitarse el guante dieléctrico
2. Aislante (obligatorio) Guante dieléctrico Aislamiento eléctrico. Barrera contra la corriente. Certificado EN 60903
3. Exterior (obligatorio) Sobreguante de cuero Protección mecánica (corte, perforación, abrasión). El caucho del guante dieléctrico es vulnerable a cortes y perforaciones

Sin sobreguante de cuero, el guante dieléctrico está expuesto a perforaciones que comprometen el aislamiento. Un corte de 0,1 mm en el caucho es una vía de paso para la corriente. El sobreguante de cuero absorbe los impactos mecánicos y las abrasiones de la instalación sin que el caucho aislante sufra daño.

Inspección y mantenimiento del guante aislante

  1. Inspección visual antes de cada uso. Inflar el guante enrollando el puño y presionando: verificar que no hay fugas de aire (perforaciones, grietas, porosidad). Inspeccionar toda la superficie buscando cortes, marcas de abrasión, decoloración o rigidez. Cualquier defecto visible → guante fuera de servicio.
  2. Reensayo dieléctrico cada 6 meses. Conforme EN 60903, el guante debe reenviarse al laboratorio de ensayo para verificación dieléctrica periódica. La fecha del último ensayo y la fecha del próximo están en la etiqueta. Un guante con reensayo caducado NO debe usarse aunque parezca en buen estado.
  3. Almacenamiento correcto. Guardar en estuche rígido protector (no doblado, no aplastado). Lejos de luz solar directa, fuentes de calor y ozono (motores eléctricos). El caucho se degrada con UV y ozono: grietas por envejecimiento son invisibles pero comprometen el aislamiento.
  4. Limpieza. Lavar con agua y jabón suave. Secar al aire (no al sol). No usar disolventes, aceite ni productos químicos que degraden el caucho.
  5. Registro de uso y reensayos. Cada par debe tener una ficha de control con: fecha de puesta en servicio, fechas de reensayo, resultados y fecha de retirada. El responsable de PRL debe mantener el registro actualizado.

Cuándo NO usar el guante aislante

  • Con la fecha de reensayo caducada. Un guante dieléctrico sin reensayo vigente no garantiza el aislamiento. El caucho puede haber sufrido degradación interna (por ozono, UV o envejecimiento) que no es visible pero que reduce la rigidez dieléctrica. Reenviarlo a ensayo o sustituir.
  • Con cualquier defecto visible (corte, grieta, perforación, rigidez). Un corte de fracciones de milímetro en el caucho es suficiente para que la corriente atraviese el guante. Ante la menor duda, retirar el guante del servicio. No reparar: un guante dieléctrico perforado se desecha, no se parchea.
  • Sin sobreguante de cuero en trabajos mecánicos. El caucho del guante aislante es blando y vulnerable. Sin el sobreguante de cuero, el primer contacto con un borde metálico, un cable cortado o una herramienta puede perforar el aislamiento.
  • En tensiones superiores a la clase del guante. Usar un guante clase 0 (1.000 V) en una instalación de media tensión (15.000 V) no aporta protección. La corriente atraviesa el aislamiento. Verificar siempre que la clase del guante cubre la tensión de la instalación.
  • Mojados por el exterior. La humedad sobre la superficie del guante reduce la resistencia superficial y puede generar descarga de contorno (la corriente circula por la superficie húmeda en lugar de atravesar el caucho). Secar completamente antes de usar.

Normativa del guante aislante para trabajos en tensión

Los guantes para trabajos en tensión son EPI de categoría III conforme al Reglamento (UE) 2016/425 (protección contra riesgos mortales). Certificados conforme a EN 60903:2003 (IEC 60903).

Cada guante es ensayado individualmente a la tensión de prueba de su clase antes de la puesta en el mercado. El RD 614/2001 (riesgo eléctrico) establece la obligación de usar EPI aislante certificado en trabajos en tensión.

TDS, certificado de ensayo individual y ficha de control descargables por referencia.

Sistema completo de protección eléctrica

  • Guante interior de algodón. Capa interior que absorbe sudor y facilita ponerse/quitarse el guante dieléctrico. En jornadas de más de 2 horas con guante aislante, el confort del interior marca la diferencia entre uso correcto y guante retirado por incomodidad.
  • Pantalla facial para arco eléctrico. Protección contra arco voltaico (flash de cortocircuito). El arco eléctrico genera temperaturas de 10.000 a 20.000°C en milisegundos. La pantalla con filtro UV/IR protege cara y ojos.
  • Señalización de riesgo eléctrico. Señal de "riesgo eléctrico" y "prohibido maniobrar" conforme RD 485/1997 en los puntos de corte y en las envolventes de los equipos donde se trabaja.
  • Protección respiratoria. Para trabajos eléctricos en espacios confinados (salas de transformadores, galerías de cables) donde puede haber gases tóxicos (SF6 en equipos de MT/AT) o deficiencia de oxígeno.

Preguntas frecuentes sobre el guante aislante

¿Cada cuánto hay que reensayar el guante aislante?

Cada 6 meses conforme a EN 60903 y al protocolo del fabricante. El reensayo consiste en una prueba dieléctrica en laboratorio acreditado que verifica que el guante soporta la tensión de prueba de su clase sin fallo. Si el guante no supera el reensayo, se retira del servicio. El coste del reensayo es una fracción del coste del guante y es obligatorio para mantener la garantía de aislamiento.

¿El guante aislante protege contra el arco eléctrico?

No específicamente. Los guantes dieléctricos protegen contra el contacto eléctrico (la corriente que pasa a través del cuerpo). El arco eléctrico es un fenómeno térmico (plasma a miles de grados) que requiere ropa ignífuga, pantalla facial y guantes con protección térmica adicional. Para instalaciones con riesgo de arco, prescribir guante aislante + ropa de protección contra arco conforme IEC 61482.

¿Se puede usar un guante clase 2 para baja tensión (clase 0)?

Sí. Una clase superior siempre cubre las tensiones inferiores. Un guante clase 2 (17.000 V) protege en instalaciones de 1.000 V. Sin embargo, las clases superiores son más gruesas y menos flexibles: para trabajo habitual en baja tensión, la clase 00 o 0 ofrece mejor destreza. Prescribir la clase mínima necesaria para la tensión de la instalación.

¿Cuánto duran los guantes dieléctricos?

La vida útil depende del uso, el almacenamiento y los resultados de los reensayos. Un guante bien almacenado y con reensayos satisfactorios puede durar 3 a 5 años. El caucho se degrada por ozono, UV y envejecimiento natural. La fecha de fabricación está marcada en el guante: muchos protocolos de empresa limitan la vida útil a 5 años desde fabricación independientemente del estado aparente.

Los guantes dieléctricos forman parte de la gama de guantes de protección de Würth para empresas de instalaciones eléctricas, compañías distribuidoras, mantenimiento industrial, energías renovables y telecomunicaciones.