Radial angular, eléctrica, 125 mm

Amoladora 125 mm eléctrica

Gama profesional de amoladora 125 mm eléctrica para el corte, el desbaste, el lijado y el pulido de metal, acero inoxidable, piedra y hormigón en taller, obra e instalaciones. El diámetro de 125 mm es el formato más versátil de amoladora angular: combina la manejabilidad de una herramienta de una mano con una profundidad de corte suficiente para perfil, tubo, pletina y desbaste de soldadura, y son compatibles con discos de corte, desbaste, láminas, lija y diamante de 125 mm para acero, inoxidable, piedra y hormigón.

13 productos

Radial angular EWS 19-125-EQAC POWER

Radial angular EWS 19-125-EQAC POWER Saber más
1 producto
Consultar versiones
 

Radial angular EWS 13-125 COMPACT

Radial angular EWS 13-125 COMPACT Saber más
1 producto
Consultar versiones
 

Radial angular EWS 10-125-E COMPACT

Radial angular EWS 10-125-E COMPACT Saber más
1 producto
Consultar versiones
 

Radial angular EWS 7-125 BASIC protecc. rearranque

Radial angular EWS 7-125 BASIC protecc. rearranque Saber más
1 producto
Consultar versiones
 

Radial angular EWS 7-125 BASIC

Radial angular EWS 7-125 BASIC Saber más
1 producto
Consultar versiones
 

Radial angular EWS 14-125 EQ Universal

Radial angular EWS 14-125 EQ Universal Saber más
1 producto
Consultar versiones
 

Tronzadora de seguridad SWS 13-125-P COMPACT

Tronzadora de seguridad SWS 13-125-P COMPACT Saber más
1 producto
Consultar versiones
 

Radial angular EWS 12-125 Solid protec. rearranque

Radial angular EWS 12-125 Solid protec. rearranque Saber más
1 producto
Consultar versiones
 

Radial angular EWS 17-125-EQ POWER

Radial angular EWS 17-125-EQ POWER Saber más
1 producto
Consultar versiones
 

Radial angular EWS 7-125-E Basic

Radial angular EWS 7-125-E Basic Saber más
1 producto
Consultar versiones
 

Radial angular de seguridad SWS 12-125-T SOLID

Radial angular de seguridad SWS 12-125-T SOLID Saber más
1 producto
Consultar versiones
 

Tronzadora EWS 17-125 Q POWER

Tronzadora EWS 17-125 Q POWER Saber más
1 producto
Consultar versiones
 

Radial angular EWS 14-125 Inox

Radial angular EWS 14-125 Inox Saber más
1 producto
Consultar versiones
 
13 productos
Scroll to top

Cuándo elegir una amoladora de 125 mm

La amoladora 125 mm es la herramienta polivalente de taller y obra, para cuando se necesita cortar y desbastar con control a una mano sin renunciar a una profundidad de corte útil. Es el diámetro más vendido por su equilibrio entre peso, potencia y capacidad. Es la elección en estos casos:

  • Corte de perfil, tubo y pletina de espesor medio: la amoladora angular 125 mm alcanza una profundidad de corte en torno a 35-40 mm, suficiente para la mayoría del trabajo de cerrajería y montaje.
  • Desbaste y repaso de soldaduras: con disco de desbaste o de láminas, rebaja cordones y prepara superficies con la máquina manejable a una mano.
  • Trabajo variado con cambio frecuente de disco: el formato de 125 mm tiene el ecosistema de discos más amplio (corte, desbaste, láminas, lija, diamante), por lo que una sola máquina cubre muchas tareas.
  • Uso prolongado con control y comodidad: más ligera que una radial grande, reduce la fatiga en jornadas de trabajo continuo y permite mayor precisión que la amoladora de 230 mm.

Amoladora de 125 mm frente a 115 mm y 230 mm

El diámetro de disco define la capacidad, el manejo y la velocidad de giro de la herramienta. La radial 125 mm ocupa el punto medio entre la agilidad de la 115 y la potencia de la 230:

Criterio 115 mm 125 mm 230 mm
Manejo Muy ágil, una mano Ágil, una mano Pesada, dos manos
Profundidad de corte En torno a 30 mm En torno a 35-40 mm Máxima
Velocidad de giro Alta (disco pequeño) Alta Menor rpm (disco grande)
Ecosistema de discos Amplio El más amplio del mercado Más limitado
Aplicación Precisión, acceso difícil, acabado Polivalente: corte, desbaste y acabado de taller Corte estructural y demolición

Si solo se dispone de una amoladora en el taller, la de 125 mm es la elección por su versatilidad. La de 115 mm se reserva para acceso a zonas estrechas y la amoladora de 230 mm para corte estructural pesado, que requiere dos manos. La 125 mm cubre la mayor parte del trabajo intermedio.

Qué potencia de amoladora 125 mm eléctrica elegir

La potencia del motor (vatios) determina la capacidad de la herramienta para mantener las revoluciones bajo carga. Más potencia significa que el disco no se frena al apretar en material duro:

Potencia Uso Aplicación
Hasta ~900 W Trabajo ligero y puntual Cortes ocasionales, mantenimiento, máquina ligera
~900 a 1.400 W Uso profesional habitual Corte y desbaste continuo de taller. El rango más equilibrado
Más de 1.400 W Trabajo intensivo y material duro Desbaste pesado, material duro, uso continuo exigente

Para uso profesional continuo, conviene una potencia que mantenga el régimen de giro bajo carga sin recalentar el motor. Funciones como la electrónica constante (que mantiene las rpm al apretar), el arranque suave y la protección frente a sobrecarga prolongan la vida de la herramienta en trabajo intensivo.

Discos compatibles con la amoladora 125 mm

Todos con eje M14 estándar. Verificar siempre que las revoluciones máximas del disco son iguales o superiores a las de la máquina. El disco de corte trabaja con el borde, nunca con la cara lateral.

Cuándo NO usar una amoladora 125 mm

  • Corte estructural profundo y demolición: para perfil grueso, macizo y corte de gran profundidad, la amoladora de 230 mm aporta la profundidad y el par que la 125 no alcanza.
  • Acceso a zonas muy estrechas: en huecos donde la cabeza de la 125 no entra, la radial de 115 mm es más compacta.
  • Movilidad sin toma de corriente: para trabajo sin red, valorar una radial angular a batería, aunque la eléctrica con cable ofrece potencia sostenida.
  • Montando un disco de mayor diámetro retirando el protector: nunca montar un disco de 180 o 230 mm en una máquina de 125 quitando el protector. El disco grande no soporta las rpm de la máquina pequeña y puede estallar.

Marco normativo y homologaciones industriales

Nuestras radiales angulares profesionales se fabrican conforme a la Directiva 2006/42/CE de Máquinas y llevan marcado CE. El uso de estas herramientas en entorno laboral está regulado en España por el RD 1215/1997 sobre equipos de trabajo y por el RD 773/1997 sobre equipos de protección individual; el empresario es responsable de proporcionar el EPI adecuado (pantalla facial, gafas, guantes, protección auditiva y calzado de seguridad) y la formación del operario.

Las fichas técnicas detalladas (TDS), los datos de potencia, revoluciones y nivel de vibración, y los manuales de seguridad de cada referencia están disponibles para su descarga en el área técnica de clientes registrados.

Preguntas frecuentes sobre la amoladora de 125 mm

¿Puedo montar discos de 115 mm en una amoladora de 125 mm?

Sí. Una amoladora de 125 mm admite discos de 125 mm y también de 115 mm, ya que ambos comparten el eje M14 y las revoluciones de la máquina son compatibles con el disco más pequeño. Lo que nunca debe hacerse es lo contrario: montar un disco de mayor diámetro que el previsto retirando el protector, porque el disco no soporta las rpm de la máquina. Para una flota, estandarizar en 125 mm da acceso al catálogo de discos más amplio.

¿Qué potencia conviene para uso continuo en un taller?

Para corte y desbaste continuo, el rango de unos 900 a 1.400 W ofrece un equilibrio óptimo entre capacidad y peso. Por debajo, la máquina puede frenarse en material duro; muy por encima, gana peso y fatiga al operario. Para trabajo intensivo, conviene priorizar modelos con electrónica constante y protección frente a sobrecarga, que mantienen el rendimiento y alargan la vida del motor en jornadas largas.

¿Conviene la versión con cable o a batería para equipar a los operarios?

Depende del puesto. Para trabajo en banco o en un punto con toma de corriente, la versión con cable ofrece potencia sostenida sin depender de la carga. Para trabajo en obra, en altura o en puntos sin electricidad, la versión a batería aporta movilidad. Muchas flotas combinan ambas: cable para el taller fijo y batería para el desplazamiento, compartiendo la plataforma de batería con el resto de herramientas.

¿Qué funciones de seguridad conviene exigir en un parque de máquinas?

Para uso profesional, las funciones que reducen el riesgo y las incidencias son: protección de rearranque (evita el arranque solo tras un corte de corriente), embrague de seguridad (desacopla el disco si se bloquea, reduciendo el retroceso), arranque suave y protección frente a sobrecarga. Estandarizar el parque con estas funciones reduce accidentes y averías, y facilita la formación homogénea de los operarios.

¿Cómo se justifica la herramienta en materia de prevención de riesgos?

La máquina debe disponer de marcado CE y manual conforme a la Directiva de Máquinas, y su uso se integra en la evaluación de riesgos del puesto conforme al RD 1215/1997. El empresario debe facilitar el EPI necesario (pantalla facial, protección auditiva, guantes, calzado) según el RD 773/1997. La documentación técnica y los manuales de cada referencia están disponibles para su descarga en el área técnica de clientes registrados, lo que facilita su incorporación al plan de prevención.

Otras radiales angulares y accesorios

Esta categoría forma parte de la gama de amoladoras angulares eléctricas de Würth. Según el diámetro de disco que requiera el trabajo, la gama incluye la radial de 115 mm para precisión y acceso difícil, la radial de 180 mm como intermedia, la radial de 230 mm para corte estructural, y los accesorios para radial angular.