Ventajas de la radial angular a batería Würth
Las radiales a batería son una opción especialmente práctica para instaladores, cerrajeros, profesionales de la construcción, mantenimiento industrial y otros profesionales que necesitan transportar la herramienta y trabajar en diferentes ubicaciones. Entre sus principales ventajas destacan:
- Libertad de movimiento al trabajar sin cable.
- Facilidad para realizar trabajos en obra y zonas de difícil acceso.
- Motores brushless en determinados modelos, que ofrecen una elevada eficiencia y requieren menos mantenimiento.
- Diferentes diámetros de disco según el modelo y la aplicación.
- Compatibilidad con los sistemas de baterías correspondientes.
- Soluciones adecuadas para corte, desbaste y otros trabajos sobre diferentes materiales.
¿Para qué sirve una radial a batería?
Una radial a batería permite realizar diferentes operaciones utilizando el disco adecuado para cada aplicación. Entre los trabajos más habituales se encuentran el corte de perfiles y tubos metálicos, el desbaste de soldaduras, la eliminación de rebabas y el tratamiento de diferentes materiales.
Dependiendo de la herramienta y del accesorio utilizado, también puede emplearse para trabajos sobre piedra, hormigón, cerámica u otros materiales. Es fundamental utilizar siempre un disco adecuado al material y a la aplicación, respetando las indicaciones del fabricante. La principal diferencia frente a una radial con cable es la movilidad: al no depender de una toma de corriente ni de un cable de alimentación, la herramienta resulta especialmente cómoda para trabajos de instalación, mantenimiento y reparación en diferentes puntos de una obra o instalación.
¿Quién puede necesitar una radial angular a batería?
Las radiales a batería pueden resultar especialmente útiles para profesionales que necesitan trabajar con frecuencia fuera del taller o desplazarse entre diferentes puntos de trabajo. Entre sus aplicaciones habituales se encuentran:
- Instalación y mantenimiento: corte de tubos, perfiles y otros elementos durante intervenciones en obra.
- Cerrajería y construcción metálica: corte de perfiles, barras y otros componentes, así como desbaste de soldaduras.
- Mantenimiento industrial: trabajos de reparación, ajuste y eliminación de elementos metálicos.
- Construcción y reformas: trabajos de corte y desbaste sobre materiales compatibles con la herramienta y el disco utilizado.
- Servicio técnico y trabajos móviles: intervenciones en lugares donde no existe un acceso cómodo a la red eléctrica.
La elección de la herramienta debe realizarse teniendo en cuenta el material que se va a trabajar, el tipo de operación, la frecuencia de uso y las características de la máquina.
Cómo elegir una radial angular a batería
Antes de elegir una radial angular a batería conviene prestar atención a varias características técnicas:
| Característica | En qué influye |
|---|---|
| Tensión de la batería | Las prestaciones de la herramienta; el sistema de 18 V es habitual en gama profesional |
| Diámetro del disco | Las posibilidades de trabajo y la profundidad de corte; 115 y 125 mm son habituales |
| Capacidad de la batería (Ah) | La autonomía disponible; a más capacidad, más trabajo pero más peso |
| Motor brushless | La eficiencia y el mantenimiento; los sin escobillas duran más |
| Velocidad de giro (rpm) | El rendimiento según la máquina y el accesorio utilizado |
El sistema de 18 V permite disponer de una amplia gama de máquinas compatibles dentro del mismo sistema de baterías. Siempre debe utilizarse un disco cuyo diámetro y características sean compatibles con la herramienta.
Modelos de radial angular a batería Würth
- La gama incluye modelos para distintos niveles de exigencia. La radial angular a batería AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE es una máquina potente y compacta con motor sin escobillas para trabajos de desbaste y corte de envergadura mediana, con interruptor de seguridad, función de freno que detiene el disco al soltar el interruptor y tuerca de fijación rápida para cambiar el disco sin herramientas.
- Para corte con disco de 115 mm, la radial angular a batería EWS 28-A es otra opción de la gama.
Consulta las especificaciones de cada modelo para conocer su potencia, diámetro de disco y baterías compatibles.
¿Cuánta autonomía tiene una radial a batería?
La autonomía de una radial a batería no puede determinarse únicamente por la capacidad de la batería. Depende de factores como el amperaje de la batería, el material trabajado, el diámetro y tipo de disco, la profundidad de corte, la presión ejercida y la intensidad de uso.
Para trabajos profesionales que requieren un uso frecuente de la herramienta, disponer de una segunda batería compatible puede facilitar la continuidad del trabajo.
Cómo utilizar una radial a batería de forma segura
Las radiales angulares deben utilizarse siguiendo las instrucciones del fabricante y las medidas de seguridad correspondientes. Antes de comenzar el trabajo es importante:
- Comprobar que la herramienta y el disco se encuentran en buen estado.
- Utilizar un disco adecuado para el material y el trabajo que se va a realizar.
- Comprobar que el disco es compatible con la velocidad y las características de la máquina.
- Mantener instalado el protector, conforme a las instrucciones del fabricante y a las condiciones de seguridad aplicables.
- Sujetar correctamente la pieza que se va a trabajar.
- Utilizar los equipos de protección individual adecuados, como gafas o protección facial, protección auditiva, guantes y calzado de seguridad según los riesgos existentes.
- Evitar ejercer una presión excesiva sobre la herramienta.
- Desconectar y retirar la batería antes de realizar operaciones de mantenimiento, limpieza o cambio de accesorios.
La utilización de la herramienta debe realizarse por personal formado y de acuerdo con las condiciones de seguridad establecidas para el puesto de trabajo.
¿Cuándo elegir otra herramienta en lugar de una radial a batería?
Aunque las radiales a batería son herramientas muy versátiles, no siempre son la solución más adecuada.
Para trabajos de corte continuo e intensivo puede ser conveniente valorar una radial angular eléctrica u otra máquina diseñada específicamente para ese tipo de aplicación.
Preguntas frecuentes sobre radiales a batería
¿Una radial a batería profesional tiene suficiente potencia para trabajos exigentes?
Las radiales a batería profesionales están diseñadas para realizar trabajos de corte y desbaste en diferentes aplicaciones. Las prestaciones concretas dependen del modelo, el motor, la batería y el accesorio utilizado.
Para conocer la capacidad de una herramienta concreta, conviene consultar sus especificaciones técnicas.
¿Las baterías de una radial son compatibles con otras herramientas?
Si, todas las baterías de Würth son compatibles con nuestra gama de máquinas.
¿Cuánto dura la batería de una radial a batería?
La autonomía depende de la capacidad de la batería y de las condiciones de trabajo. El material, el tipo de disco, la profundidad de corte y la intensidad de utilización influyen directamente en el consumo.
Las fichas de producto permiten consultar las características de cada modelo y las baterías compatibles gracias a nuestro sistema de baterias M-CUBE.
¿Puedo utilizar cualquier disco con una radial a batería?
No. El disco debe ser compatible con el diámetro, la velocidad máxima y las características de la herramienta, además de estar diseñado para el material y la operación que se va a realizar.
¿Qué diferencia hay entre una radial a batería y una amoladora angular?
Una radial y una amoladora angular son en realidad la misma herramienta; la única diferencia real en tu pregunta está entre usar una versión a batería o fijarse en el concepto general de la máquina.
Baterías, cargadores y accesorios para radiales de Würth
Una de las ventajas de los sistemas de herramientas a batería es la posibilidad de utilizar baterías compatibles en diferentes máquinas del mismo sistema. Además de la propia radial, dentro de la gama de máquinas a batería de Würth puedes encontrar las baterías y cargadores compatibles del sistema M-CUBE, así como los discos de desbaste y otros accesorios.