Radial angular, eléctrica, 230 mm

Amoladora 230 mm eléctrica

Gama profesional de amoladora 230 mm eléctrica para el corte y el desbaste de alta capacidad en acero, perfil estructural, hormigón y piedra. La radial de 230 mm es la herramienta de mayor diámetro de disco del catálogo de amoladoras angulares: su mayor profundidad de corte y su par elevado la destinan al trabajo pesado de calderería, estructura metálica, demolición y obra, donde una radial de 125 mm se queda corta. Equipos de dos manos con motor de alta potencia, empuñadura auxiliar antivibración, protección de rearranque y sistemas de seguridad frente a bloqueo del disco. Compatibles con discos de corte y desbaste de 230 mm para metal, inoxidable, piedra y hormigón.

Radial angular EWS 22-230S CLASSIC

Radial angular EWS 22-230S CLASSIC Saber más
1 producto
Consultar versiones
 

Radial angular de dos manos EWS 24-230-S

Radial angular de dos manos EWS 24-230-S Saber más
1 producto
Consultar versiones
 

Radial angular de seguridad SWS 26-230-T

Radial angular de seguridad SWS 26-230-T Saber más
1 producto
Consultar versiones
 
Scroll to top

Cuándo elegir una amoladora de 230 mm

La amoladora 230 mm es ideal para trabajo pesado de corte y desbaste donde el diámetro de disco grande aporta profundidad de corte y capacidad de arranque que una radial pequeña no alcanza.

A diferencia de la radial de 125 mm, manejable a una mano para trabajo ligero, la radial 230 mm es una herramienta de dos manos para esfuerzo continuo. Es la elección en estos casos:

  • Corte de perfil estructural grueso (IPE, UPN, redondo macizo, pletina gruesa): el disco de 230 mm corta a mayor profundidad en una sola pasada.
  • Desbaste pesado de soldaduras y rebabas grandes: el par elevado del motor mantiene las revoluciones bajo carga continua sin pararse.
  • Corte de hormigón, bordillo y piedra con disco de diamante de 230 mm en obra y demolición.
  • Producción de calderería y estructura metálica donde el volumen de corte exige una herramienta de gran capacidad y no una radial de mano.

Amoladora 230 mm vs radial de 125 mm

Criterio Amoladora 230 mm Radial 125 mm
Profundidad de corte Alta (disco grande) Limitada
Manejo Dos manos, herramienta pesada Una mano, ágil y maniobrable
Potencia y par Alta, para carga continua Media, para trabajo puntual
Velocidad de giro Menor rpm (mayor diámetro, misma velocidad periférica) Mayor rpm
Aplicación Corte estructural, demolición, calderería pesada Corte fino, acabado, espacios reducidos

Aunque el disco de 230 mm gira a menos revoluciones que el de 125 mm, la velocidad periférica del borde (en metros por segundo) es la que importa para el corte, y por eso ambos discos comparten el límite de seguridad. Nunca montar un disco con menos revoluciones máximas que las de la máquina.

Características técnicas de la radial de 230 mm

  • Diámetro de disco: 230 mm, con eje de rosca M14 estándar.
  • Potencia del motor: alta (gama de 2.000 a 2.600 W), dimensionada para corte y desbaste continuo sin pérdida de revoluciones bajo carga.
  • Empuñadura de dos manos: mango auxiliar antivibración para control de la herramienta en trabajo pesado.
  • Protección de rearranque: impide el arranque accidental tras un corte de corriente, evitando que la herramienta se ponga en marcha sola.
  • Embrague de seguridad: desacopla el disco si se bloquea en el corte, reduciendo el retroceso (kickback) hacia el operario.
  • Arranque suave: limita el par de arranque para un control progresivo de la puesta en marcha.
  • Protección de disco: cárter regulable sin herramienta, orientable según la dirección del corte.

Discos compatibles con la amoladora 230 mm

  • Disco de corte para metal: corte de perfil, tubo y pletina de acero al carbono.
  • Disco de corte para inoxidable: libre de hierro, azufre y cloro, para no contaminar el inox.
  • Disco de desbaste: arranque de material, rebaje de soldaduras y rebabas.
  • Disco de diamante: corte de hormigón, bordillo, piedra y material de obra.

Verificar siempre que las revoluciones máximas marcadas en el disco son iguales o superiores a las de la máquina, y que el diámetro y el eje (M14) coinciden. El disco de corte trabaja con el borde, nunca con la cara lateral.

Cuándo NO usar una amoladora de 230 mm

  • Trabajo fino, de precisión o en espacios reducidos: la radial de 230 mm es voluminosa y pesada. Para corte fino, acabado y huecos, una radial de 125 mm es más maniobrable.
  • Trabajo prolongado a una sola mano: es una herramienta de dos manos. Usarla a una mano compromete el control y la seguridad frente al retroceso.
  • Movilidad sin toma de corriente: para trabajo sin red eléctrica, valorar una radial angular a batería, aunque la de 230 mm con cable ofrece mayor potencia sostenida.
  • Cortes en húmedo sin equipo específico: una radial eléctrica estándar no está diseñada para corte en húmedo. Usar herramientas con refrigeración y aislamiento eléctrico adecuados.

Marco normativo y homologaciones industriales

Nuestras radiales angulares profesionales se fabrican conforme a la Directiva 2006/42/CE de Máquinas y llevan marcado CE. El uso de estas herramientas en entorno laboral está regulado en España por el RD 1215/1997 sobre equipos de trabajo y por el RD 773/1997 sobre equipos de protección individual; el empresario es responsable de proporcionar el EPI adecuado (pantalla facial, gafas, guantes, protección auditiva y calzado de seguridad) y de la formación del operario.

Las fichas técnicas detalladas (TDS), los datos de potencia, par y nivel de vibración, y los manuales de seguridad de cada referencia están disponibles para su descarga en el área técnica de clientes registrados.

Otras radiales angulares y accesorios

Esta categoría forma parte de la gama de amoladoras angulares eléctricas de Würth. Según el diámetro de disco que requiera el trabajo, la gama incluye la radial de 125 mm para corte fino y acabado, la radial de 180 mm como intermedia, y los accesorios para radial angular (tuercas de apriete rápido, viseras de protección y empuñaduras).