Carro de taller para sistema BASIC 8.8, equipado

Ref.: 0988016799
CARRO-SYSTEM-TOOL-BASIC 8.8 VDE 3/8"

Descripción

CARRO-SYSTEM-TOOL-BASIC 8.8 VDE 3/8"
Carro de taller para sistema BASIC 8.8, equipado
98 piezas para electromovilidad
Amplio carro de taller para diseños de electromovilidad que puede equiparse con todos los accesorios de espuma y bandejas, así como con cajas del sistema ORSY® gracias a sus dimensiones. Equipado con herramientas VDE

Especialmente diseñado para electromovilidad

  • El carro de taller para herramientas de electromovilidad se reconoce inmediatamente como tal por la señalización “Advertencia de tensión eléctrica”
  • También está equipado con las herramientas VDE esenciales

Concepto de bloqueo de dos niveles

  • Bloqueo central con bloqueo del cilindro
  • El desbloqueo con una sola mano y los bloqueos de cajón individuales evitan que estos se abran accidentalmente

El carro es fácil de mover

Empuñadura lateral robusta

Amplia gama de accesorios

El carro de taller se puede adaptar a los requisitos de la aplicación utilizando diferentes accesorios

Cajones con guías de extensión completa

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información
Scroll to top