Panel de madera

Ref.: 0962646030
PANEL DE MADERA PARA CARRO HHSS 8.8

Descripción

PANEL DE MADERA PARA CARRO HHSS 8.8
Panel de madera
Para carros de taller
Para de carros de taller Basic 8.4/8.8 y Pro 8.4

Profundidad

384 mm
Más Información

Se puede utilizar para el carro de taller

Basic 8.8
Más Información

Anchura

575 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3656.600 g
Más Información

Altura

20 mm
Más Información
Scroll to top