Paneles perforados planos

Ref.: 0962646011
PANEL PERFORADO BAJO P. CARRO HHSS 8.8

Descripción

PANEL PERFORADO BAJO P. CARRO HHSS 8.8
Paneles perforados planos
Para soportes de instalación
Para guardar herramientas en poco espacio en carros de taller Basic y Pro, 8.4 y 8.8

Profundidad

33 mm
Más Información

Se puede utilizar para el carro de taller

Basic 8.8
Más Información

Anchura

800 mm
Más Información

Color

Negro tráfico RAL 9017
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.000 kg
Más Información

Altura

455 mm
Más Información
Scroll to top