Panel de madera

Ref.: 0962646032
PANEL-MADERA-WRKSHPTRLY-BAS/PRO-8.4

Descripción

PANEL-MADERA-WRKSHPTRLY-BAS/PRO-8.4
Panel de madera
Para carros de taller
Para de carros de taller Basic 8.4/8.8 y Pro 8.4

Profundidad

350 mm
Más Información

Se puede utilizar para el carro de taller

Basic 8.4Pro 8.4
Más Información

Anchura

392 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2000.000 g
Más Información

Altura

20 mm
Más Información
Scroll to top