Paneles perforados planos

Ref.: 0962646013
1/2 PANEL PERFORADO PARA CARRO HHSS 8.4

Descripción

1/2 PANEL PERFORADO PARA CARRO HHSS 8.4
Paneles perforados planos
Para soportes de instalación
Para guardar herramientas en poco espacio en carros de taller Basic y Pro, 8.4 y 8.8

Profundidad

33 mm
Más Información

Se puede utilizar para el carro de taller

Basic 8.4
Más Información

Anchura

588 mm
Más Información

Color

Negro tráfico RAL 9017
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.000 kg
Más Información

Altura

453 mm
Más Información
Scroll to top