Sistema de carro de taller

Ref.: 0962642213
Ver todas las versiones
CARRO HERRAMIENTAS AZUL IVECO 8.8 7C

Descripción

CARRO HERRAMIENTAS AZUL IVECO 8.8 7C
Sistema de carro de taller
Basic 8.8
Carro de taller espacioso con un diseño único que puede equiparse con todos los accesorios de espuma y bandejas, así como con cajas del sistema ORSY gracias a sus dimensiones.

Concepto de bloqueo a dos niveles

  • Cierre centralizado con cerradura de cilindro
  • El desbloqueo con una sola mano y los bloqueos de cajón individuales evitan que estos se abran accidentalmente

El carro es fácil de mover

Empuñadura lateral robusta

Amplia gama de accesorios

El carro de taller se puede adaptar a las necesidades de la aplicación en cuestión utilizando diferentes accesorios.

Cajones de extensión total

Profundidad

532 mm
Más Información

Material

Placa de acero
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Número de rollos

4 Uds
Más Información

Anchura

880 mm
Más Información

Color

Azul
Más Información

Peso

80 kg
Más Información

Diseño del cajón

2 cajones, An 674 x F 463 x Alt 156 mm5 cajones, An 674 x F 463 x Alt 71 mm
Más Información

Tipo de extracción

Extensión completaRodamiento de bolas
Más Información

Diseño de los rodillos

1 rueda giratoria con freno (D: 125 mm)1 rueda giratoria sin freno (D: 125 mm)2 ruedas fijas sin freno (D: 125 mm)
Más Información

Capacidad de carga

300 kg
Más Información

Capacidad de carga del cajón

35 kg
Más Información

Color del cajón

Azul
Más Información

Número de cajones

7 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

80.000 kg
Más Información

Altura

1022 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura (dimensión externa)

880 x 532 x 1022 mm
Más Información
Scroll to top