Carro de taller para sistema BASIC 8.8, vacío

Ref.: 0962647101
Ver todas las versiones
CARRO-BASIC-8.8-EMOBT-7DRWR-RAL2011
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CARRO-BASIC-8.8-EMOBT-7DRWR-RAL2011
Carro de taller para sistema BASIC 8.8, vacío
Para movilidad eléctrica
Carro de taller espacioso y resistente con diseño de electromovilidad que se puede combinar con los accesorios de electromovilidad necesarios

Especialmente diseñado para electromovilidad

El carro de taller para herramientas de electromovilidad se reconoce inmediatamente como tal por la señalización “Advertencia de tensión eléctrica”

Cajones con guías de extensión completa, concepto de bloqueo de dos etapas

  • Bloqueo centralizado con cierre de cilindro
  • El desbloqueo con una sola mano y los bloqueos de cajón evitan que estos se abran accidentalmente

El carro es fácil de mover gracias a la robusta empuñadura lateral

Amplia gama de accesorios

El carro de taller se puede adaptar a las necesidades de la tarea en cuestión utilizando diferentes accesorios.


El soporte para postes de barrera no está incluido en el suministro.

Profundidad

532 mm
Más Información

Material

Placa de acero
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Número de rollos

4 Uds
Más Información

Anchura

880 mm
Más Información

Color

Naranja
Más Información

Peso

62.0 kg
Más Información

Diseño del cajón

2 cajones, An 674 x F 463 x Alt 156 mm5 cajones, An 674 x F 463 x Alt 71 mm
Más Información

Tipo de extracción

Extensión completaRodamiento de bolas
Más Información

Diseño de los rodillos

1 rueda giratoria con freno (D: 125 mm)1 rueda giratoria sin freno (D: 125 mm)2 ruedas fijas sin freno (D: 125 mm)
Más Información

Capacidad de carga

300 kg
Más Información

Capacidad de carga del cajón

30 kg
Más Información

Color del cajón

Negro
Más Información

Número de cajones

7 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

81.000 kg
Más Información

Altura

1022 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura (dimensión externa)

880 x 532 x 1022 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0962647101

Ficha Técnica

552881554.pdf
Scroll to top