Taco metálico para marcos, WUS 10

Ref.: 0910436132
Ver todas las versiones

DBL-(WUS-SK)-(A2K)-Z3-100-10X132

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DBL-(WUS-SK)-(A2K)-Z3-100-10X132
Taco metálico para marcos, WUS 10
Para montar ventanas en cualquier material sólido o macizo. Tornillo de cabeza avellanada, impronta PZ3, acero cincado
  • Anclaje para marcos universal para cargas ligeras
  • Especialmente indicado para uso en hormigón, mampostería de piedra maciza y superficies de piedra natural
  • Instalación pasante rápida y económica
  • Instalación espaciada sin tensiones
  • Leva de bloqueo para perfiles huecos y como dispositivo antirrotación
  • Opción de montaje oculto mediante tapón de protección
  • Apto para inserción a máquina con impronta PZ3
  • Cono cautivo
  • Cuerpo: Chapa de acero, revestimiento de Al/Zn
  • Tornillo: Acero cincado, pasivado azul
  • Cono: Acero cincado, pasivado azul

Apto para fijar marcos de ventanas y puertas de madera, plástico y aluminio


Especialmente indicado para superficies macizas


Este anclaje cumple los requisitos de ciertos fabricantes de ventanas de conformidad con la instalación de calidad comprobada RAL


Directrices de instalación/Asociación de garantía de calidad RAL:


El dispositivo debe transferir con seguridad todas las fuerzas estándar que afectan a la ventana y a la estructura. Ello significa que la carga total debe calcularse a partir de, por ejemplo, la carga de la ventana, la carga del viento y la carga de trabajo (véase DIN 1055). Las actuales normas de construcción estipulan que los edificios y sus componentes deben planificarse de manera que no pongan en peligro la vida y la salud de las personas ni representen un riesgo para la seguridad pública. La instalación de las ventanas también debe cumplir con este criterio. Recomendamos los anclajes 51, 52, 53 y 53 para esta aplicación.



Paredes de ventana conforme a DIN 18056:


Esta norma se aplica a las paredes de ventana con una superficie mínima de 9 m² y una longitud lateral mínima de 200 cm, que comprenden una estructura de soporte (marco, largueros, travesaños) con relleno (por ejemplo, acristalamiento). Esta norma no se aplica a las paredes hechas de bloques de vidrio. Recomendamos anclajes con aprobación técnica para esta aplicación


52

Diámetro de anclaje

10 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

132 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Altura de ajuste máxima (t fix)

100 mm
Más Información

Par de apriete (T inst)

8 Nm
Más Información

Diámetro del orificio de acceso a la cabeza

3 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada de 90 grados
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

10 mm
Más Información

Diámetro del orificio en el componente (d f)

10.5 mm
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom)

30 mm
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Accionamiento interno

Z3
Más Información

Profundidad de taladro (h 1)

35 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Z
Más Información

DIN

18056
Más Información

Altura máxima de la fijación

100 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

52.736 g
Más Información

Normas

DIN 18056
Más Información

Catálogo General

0910436132

Ficha Técnica

32407884.pdf

Ficha Técnica

32407885.pdf
Scroll to top