Tapa de protección

Ref.: 0590157
Ver todas las versiones
TAPON-ANCLAJE-903-BLANCO-RAL9010-D18MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAPON-ANCLAJE-903-BLANCO-RAL9010-D18MM
Tapa de protección
Para tornillos con cabeza hueca

Para cubrir las cabezas de los tornillos con orificios perforados, por ejemplo, tornillos ASSY o WÜPO (d = 2,5 mm), y anclajes de fijación de marcos metálicos (d = 3 mm).

Material

PE
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Diseño

Abovedado
Más Información

Color

Blanco puro RAL 9010
Más Información

Diámetro de la base

3 mm
Más Información

Diámetro exterior

18 mm
Más Información

Otro estándar

WN 590
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.640 g
Más Información

Normas

WN 590
Más Información
Scroll to top