Tapa de protección plana con brida

Ref.: 0590610012
Ver todas las versiones

CAP-FL-W.FLG-(0910)-GREY

Descripción

CAP-FL-W.FLG-(0910)-GREY
Tapa de protección plana con brida
Para tacos para marcos metálicos

15 mm de diámetro


Para cabezas avellanadas y alomadas con impronta PZ3

Material

PLA
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

LotePlano
Más Información

Color

Gris plata RAL 7001
Más Información

Diámetro exterior

15 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.269 g
Más Información

Altura

2.5 mm
Más Información
Scroll to top