Tapa de protección

Ref.: 059015 5
Ver todas las versiones

DDU /ABDEKA-(0150)-R7001-SILG-D15/3

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU /ABDEKA-(0150)-R7001-SILG-D15/3
Tapa de protección
Para tornillos con cabeza hueca

Para cubrir las cabezas de los tornillos con orificios perforados, por ejemplo, tornillos ASSY o WÜPO (d = 2,5 mm), y anclajes de fijación de marcos metálicos (d = 3 mm).

Material

PE
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Color

Gris plata RAL 7001
Más Información

Diámetro de la base

3 mm
Más Información

Diámetro exterior

15 mm
Más Información

Otro estándar

WN 590
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.298 g
Más Información

Normas

WN 590
Más Información

Catálogo General

0590155

Ficha Técnica

32406551.pdf

Ficha Técnica

32407883.pdf
Scroll to top