Tapa de protección plana con brida

Ref.: 0590610014
Ver todas las versiones

TAPON TACO 910 610 MARRON OSCURO

Descripción

TAPON TACO 910 610 MARRON OSCURO
Tapa de protección plana con brida
Para tacos para marcos metálicos

15 mm de diámetro


Para cabezas avellanadas y alomadas con impronta PZ3

Material

PLA
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

LotePlano
Más Información

Color

Caoba RAL 8016
Más Información

Diámetro exterior

15 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.273 g
Más Información

Altura

2.5 mm
Más Información
Scroll to top