Tapa de protección plana

Ref.: 0590610002
Ver todas las versiones

TAPON PARA TACO 910 610 GRIS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAPON PARA TACO 910 610 GRIS
Tapa de protección plana
Para taco metálico para marcos

15 mm de diámetro


Para cabezas avellanadas y alomadas con accionamiento PZ3

Material

PLA
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Plano
Más Información

Color

Gris plata RAL 7001
Más Información

Diámetro exterior

15 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.340 g
Más Información

Altura

1.6 mm
Más Información

Catálogo General

0590610002

Ficha Técnica

32406446.pdf

Ficha Técnica

32406499.pdf

Ficha Técnica

32406500.pdf

Ficha Técnica

32407696.pdf
Scroll to top