Tapa de protección

Ref.: 05901576
Ver todas las versiones

DDU /ABDEKA-(0903)-R1010-LIMBLB-D10

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU /ABDEKA-(0903)-R1010-LIMBLB-D10
Tapa de protección
Para tornillos con cabeza hueca

Para cubrir las cabezas de los tornillos con orificios perforados, por ejemplo, tornillos ASSY o WÜPO (d = 2,5 mm), y anclajes de fijación de marcos metálicos (d = 3 mm).

Material

PE
Más Información

Se puede utilizar para el color de madera

Cherry
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Abovedado
Más Información

Color

Amarillo azafrán RAL 1017
Más Información

Diámetro de la base

3 mm
Más Información

Diámetro exterior

18 mm
Más Información

Otro estándar

WN 590
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.640 g
Más Información

Normas

WN 590
Más Información

Catálogo General

05901576

Ficha Técnica

32406551.pdf

Ficha Técnica

32407883.pdf
Scroll to top