Fijador de tornillos

Ref.: 096380 233
Ver todas las versiones
SFL TORNILLO FIJ. M8X25 CARRILES AIRLINE
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SFL TORNILLO FIJ. M8X25 CARRILES AIRLINE
Fijador de tornillos
Para fijar componentes a rieles de sujeción en suspensión

Material

ST
Más Información

Longitud

30 mm
Más Información

Diseño

Con tuerca
Más Información

Rosca de conexión

M8 x 25
Más Información

Rango de agarre mínimo

0 mm
Más Información

Carga de tensión recomendada

500 daN
Más Información

Rango de agarre máximo

17 mm
Más Información

Descripción de tipo

SFL
Más Información

Código del sistema armonizado

83023000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.039 kg
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

0-17 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

096380233

Ficha Técnica

639355501.pdf
Scroll to top