Barras de sujeción de aluminio

Ref.: 096399 002
Ver todas las versiones
SS15 BARRA TELESCOPICA ALU. 1550-2050MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SS15 BARRA TELESCOPICA ALU. 1550-2050MM
Barras de sujeción de aluminio
Con función de ajuste rápido
Para transportar mercancías grandes con total seguridad
  • Telescopado rápido, sin necesidad de herramientas
  • Amplio rango de ajuste
  • Disponible en tres longitudes diferentes

Revestimiento de espuma incluido.

Material

ALU
Más Información

Margen de ajuste mínimo

1550 mm
Más Información

Longitud

2050 mm
Más Información

Fuerza de bloqueo

300 daN
Más Información

Color

Aluminio plataRojo
Más Información

Diámetro

60 mm
Más Información

Margen de ajuste máximo

2050 mm
Más Información

Descripción de tipo

SS15
Más Información

Código del sistema armonizado

76109090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.800 kg
Más Información

Margen de ajuste mínimo/máximo

1550-2050 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

096399002

Ficha Técnica

32411630.pdf
Scroll to top