Tirantes

Ref.: 096380 239
Ver todas las versiones
SS20 BARRA ACERO DE SUJECIÓN 2M
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SS20 BARRA ACERO DE SUJECIÓN 2M
Tirantes
Para perfiles tipo airline
Se puede acortar individualmente
  • Para el transporte seguro de grandes cargas
  • La colocación y la extracción de estas barras telescópicas es muy rápida si se utiliza un pasador elástico de presión
  • Valor orientativo: FB (fuerza de bloqueo) = 300 daN
  • Disponible en dos longitudes diferentes

Revestimiento de espuma incluido.

Material

ST
Más Información

Longitud

2000 mm
Más Información

Fuerza de bloqueo

300 daN
Más Información

Color

Aluminio plataRojo
Más Información

Diámetro

50 mm
Más Información

Descripción de tipo

SS20
Más Información

Código del sistema armonizado

73069000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.300 kg
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

096380239

Ficha Técnica

32411635.pdf
Scroll to top