Barras de sujeción de aluminio

Ref.: 096399 006
Ver todas las versiones
SS10 BARRA TELESCOPICA ALU. 1250-1750MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SS10 BARRA TELESCOPICA ALU. 1250-1750MM
Barras de sujeción de aluminio
Con función de ajuste rápido
Para transportar mercancías grandes con total seguridad
  • Telescopado rápido, sin necesidad de herramientas
  • Amplio rango de ajuste
  • Disponible en tres longitudes diferentes

Revestimiento de espuma incluido.

Material

ALU
Más Información

Margen de ajuste mínimo

1250 mm
Más Información

Longitud

1750 mm
Más Información

Fuerza de bloqueo

350 daN
Más Información

Color

Aluminio plataRojo
Más Información

Diámetro

60 mm
Más Información

Margen de ajuste máximo

1750 mm
Más Información

Descripción de tipo

SS10
Más Información

Código del sistema armonizado

76109090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.600 kg
Más Información

Margen de ajuste mínimo/máximo

1250-1750 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

096399006

Ficha Técnica

32411630.pdf
Scroll to top