Material |
ALU |
Longitud |
1000 mm |
Anchura |
50 mm |
Color |
Gris aluminio |
Descripción de tipo |
ZSCG1000 |
Código del sistema armonizado |
76109090000 |
Peso del producto (por artículo) |
0.800 kg |
Altura |
11.5 mm |
Catálogo General |
096380285 |
Ficha Técnica |
32411637.pdf |
Ficha Técnica |
32411638.pdf |