Tapas

Ref.: F138139547
VIONARO V8 TAPAS CON LOGO BLANCO
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VIONARO V8 TAPAS CON LOGO BLANCO
Tapas
  • Con logo

Se puede utilizar para el marco

Vionaro V8
Más Información

Material

PLA
Más Información

Tipo de montaje

A presión
Más Información

Longitud

54.15 mm
Más Información

Diseño

Con logotipo
Más Información

Anchura

14.22 mm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.200 g
Más Información

Altura

5.12 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

F138139547

Ficha Técnica

681714292.pdf

Ficha Técnica

685092997.pdf

Ficha Técnica

685093024.pdf
Scroll to top