Conector lateral - frente

Ref.: F138139691
VIONARO V8 CONECTOR COSTADO A FRONTAL
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VIONARO V8 CONECTOR COSTADO A FRONTAL
Conector lateral - frente
  • Taco de expansión (premontado)

Se puede utilizar para el marco

Vionaro V8
Más Información

Material

Zamak
Más Información

Tipo de montaje

Perno de expansión de plástico de 5 mm
Más Información

Longitud

53.16 mm
Más Información

Diseño

Frontal
Más Información

Anchura

40.16 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

21.000 g
Más Información

Altura

5.23 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

F138139691

Ficha Técnica

681714292.pdf

Ficha Técnica

685092997.pdf

Ficha Técnica

685093024.pdf
Scroll to top