Pieza roscada, acero inoxidable, con rótula

Ref.: 5099512066
Ver todas las versiones
VARILLA CON BOLA BASES A2 M12X66
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VARILLA CON BOLA BASES A2 M12X66
Pieza roscada, acero inoxidable, con rótula
Acero inoxidable. Varilla roscada para pies articulados
  • Rango de giro de ±20°

Material

SST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

66 mm
Más Información

Longitud

66 mm
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

14 mm
Más Información

Capacidad de carga

770 kg
Más Información

Rango de giro

20 grados
Más Información

Peso del producto (por artículo)

70.500 g
Más Información

Diámetro de bola

15 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M12
Más Información
Scroll to top