Base de acero inoxidable con placa antideslizante

Ref.: 5099021060
Ver todas las versiones

BSE-ADJFT-SST-ANTISLPPLT-D60

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BSE-ADJFT-SST-ANTISLPPLT-D60
Base de acero inoxidable con placa antideslizante
Acero inoxidable. La pata de la base puede girarse y nivelarse para compensar las irregularidades de la superficie donde esté colocada

Material

SST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Altura mínima

29.5 mm
Más Información

Diámetro

59 mm
Más Información

Capacidad de carga

3500 kg
Más Información

Tamaño nominal

60 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

125.000 g
Más Información

Altura

20 mm
Más Información

Grosor del disco

18 mm
Más Información

Catálogo General

5099021060

Ficha Técnica

32406646.pdf
Scroll to top