Material |
PA GF |
Compatible con RoHS |
Sí |
Altura mínima |
29.5 mm |
Color |
Negro |
Diámetro |
39 mm |
Capacidad de carga |
900 kg |
Tamaño nominal |
40 mm |
Peso del producto (por artículo) |
11.900 g |
Grosor del disco |
18 mm |
Catálogo General |
5099000040 |
Ficha Técnica |
32406644.pdf |
CAD |
mandant=1401&cul=en_EN&artnr=PR01_5099000040 |