Base de acero inoxidable

Ref.: 5099020080
Ver todas las versiones

BSE-ADJFT-SST-D80

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BSE-ADJFT-SST-D80
Base de acero inoxidable
El pie de la base puede girarse y nivelarse para compensar las irregularidades de la superficie donde esté colocada

Material

SST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Altura mínima

29.5 mm
Más Información

Diámetro

79 mm
Más Información

Capacidad de carga

3500 kg
Más Información

Tamaño nominal

80 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

381.000 g
Más Información

Grosor del disco

18 mm
Más Información

Catálogo General

5099020080

Ficha Técnica

32406646.pdf
Scroll to top