Material |
PA GF |
Compatible con RoHS |
Sí |
Altura mínima |
29.5 mm |
Color |
Negro |
Diámetro |
99 mm |
Capacidad de carga |
900 kg |
Tamaño nominal |
100 mm |
Peso del producto (por artículo) |
97.900 g |
Altura |
20 mm |
Grosor del disco |
18 mm |
Catálogo General |
5099001100 |
Ficha Técnica |
32406644.pdf |
CAD |
mandant=1401&cul=en_EN&artnr=PR01_5099001100 |