Base de acero inoxidable con placa antideslizante

Ref.: 5099021040
Ver todas las versiones
BASE INOX ANTIDESLIZANTE D40
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BASE INOX ANTIDESLIZANTE D40
Base de acero inoxidable con placa antideslizante
Acero inoxidable. La pata de la base puede girarse y nivelarse para compensar las irregularidades de la superficie donde esté colocada

Material

SST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Altura mínima

29.5 mm
Más Información

Diámetro

39 mm
Más Información

Capacidad de carga

3000 kg
Más Información

Tamaño nominal

40 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

110.000 g
Más Información

Altura

20 mm
Más Información

Grosor del disco

18 mm
Más Información
Scroll to top