V8 ENGAN PLASTI BLANCO (H200/250/CRYSTA) Accesorios Vionaro V8 Sets para H72/H89/H121 y H200/H250/Crystal
Mismo soporte frontal para todas las alturas de marco
Montaje y desmontaje frontal sin herramientas
Soporte delantero con anclajes de expansión preinstalados (diámetro 5 mm x 13 mm) y tornillos de fijación
Mismo estabilizador del frente para H200/H250/Crystal de diám. 5 mm x 13 mm
Set H72/H89/H121 incluye 1 par de acoplamientos de encastre delantero, 1 par de tapas con marca y 1 par de soportes frontales
El set para H200/H250/Crystal incluye 1 par de acoplamiento de encastre delanteros, 1 par de clips de marca, 1 par de soportes frontales y 1 par de estabilizadores del frente
Ajuste de altura mediante acoplamiento de encastre delantero de +2,5 mm/-1 mm
Acoplamiento de encastre delantero con regulación lateral +/-1 mm
Perfore previamente los puntos de fijación para el acoplamiento de encastre delantero en la parte inferior del cajón con la plantilla de perforación con n.º de art. F146 133 145.
https://www.wurth.es/v8-engan-plasti-blanco-h200-250-crystaF138142193V8 ENGAN PLASTI BLANCO (H200/250/CRYSTA)V8 ENGAN PLASTI BLANCO (H200/250/CRYSTA)<br>Accesorios Vionaro V8<br>Sets para H72/H89/H121 y H200/H250/Crystal<br><ul><li>Mismo soporte frontal para todas las alturas de marco</li><li>Montaje y desmontaje frontal sin herramientas</li><li>Soporte delantero con anclajes de expansión preinstalados (diámetro 5 mm x 13 mm) y tornillos de fijación</li><li>Mismo estabilizador del frente para H200/H250/Crystal de diám. 5 mm x 13 mm</li><li>Set H72/H89/H121 incluye 1 par de acoplamientos de encastre delantero, 1 par de tapas con marca y 1 par de soportes frontales</li><li>El set para H200/H250/Crystal incluye 1 par de acoplamiento de encastre delanteros, 1 par de clips de marca, 1 par de soportes frontales y 1 par de estabilizadores del frente</li><li>Ajuste de altura mediante acoplamiento de encastre delantero de +2,5 mm/-1 mm</li><li>Acoplamiento de encastre delantero con regulación lateral +/-1 mm</li></ul><br><ul><li>Perfore previamente los puntos de fijación para el acoplamiento de encastre delantero en la parte inferior del cajón con la plantilla de perforación con n.º de art. F146 133 145.</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/654314857.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/654314857.jpg/Productos/Productos/Herrajes/Productos/Herrajes/Herraje para mobiliario/Productos/Herrajes/Herraje para mobiliario/Sistemas para marcos de cajones/Productos/Herrajes/Herraje para mobiliario/Sistemas para marcos de cajones/Frame system Vionaro accessories1783297159000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!