Tornillo de seguridad con cabeza mediacaña con hexágono interior y pasador

Ref.: 02848 50
Ver todas las versiones
TORN.SEG.A2 TX-PIN M8X50 ISO 7380
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TORN.SEG.A2 TX-PIN M8X50 ISO 7380
Tornillo de seguridad con cabeza mediacaña con hexágono interior y pasador
Similar a ISO 7380-1, acero inoxidable A2-070, sin recubrimiento
  • Ideal para llevar a cabo instalaciones en escuelas, hospitales, museos, instituciones cerradas, prisiones e instalaciones de seguridad.
  • Resistente a la extracción-caída en actos vandálicos.
  • También es adecuado para uso en exteriores, ya que está hecho de acero inoxidable A2.

Ingeniería mecánica: para proteger de una posible eliminación los interruptores de seguridad y los sistemas de seguridad. Electrónica: armarios de seguridad/armarios de distribución.


Se requiere una herramienta especial para el montaje y la extracción

Material

A2
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza de botón
Más Información

Diámetro de la cabeza

14 mm
Más Información

Accionamiento interno

TX40+P
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Tipo de accionamiento

TX con pasador de seguridad
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Índice de resistencia a la corrosión

CRC II
Más Información

Altura de la cabeza

4.1 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Profundidad de accionamiento

2.03 mm
Más Información

Par de apriete al 90 % del límite elástico

16 Nm
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tuerca que debe usarse con clase de resistencia

≥ 070
Más Información

Min. resulting pre-load force

5.1 kN
Más Información

Arandela que debe usarse con nivel de dureza

≥ 140 HV
Más Información

Clase de propiedad

70
Más Información

Max. resulting pre-load force

10.2 kN
Más Información

Paso

1.25 mm
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Código del sistema armonizado

73181562900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

18.549 g
Más Información

ISO

7380-1 similar
Más Información

Normas

ISO 7380-1 similar, CS
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

Fuerza de precarga resultante mínima/máxima

5,1-10,2 kN
Más Información
Scroll to top