Tornillo cabeza cilíndrica Allen

Ref.: 008218 55
Ver todas las versiones
TOR-DIN912-8.8-14-M18X55
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-DIN912-8.8-14-M18X55
Tornillo cabeza cilíndrica Allen
ISO 4762/DIN 912, acero 8.8, sin recubrimiento

ISO 4762 sustituye a la norma DIN 912 | Hay cierta similitud | Rango nominal cambiado | Rosca fina movida a ISO 12474.

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

ISO de referencia

4762
Más Información

Longitud

55 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Hexágono interior (Allen; hexagonal, hexalobular, AW, RW o R
Más Información

Diámetro de la cabeza

27 mm
Más Información

Accionamiento interno

HS14
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Período de protección contra la corrosión

0 h
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

DIN

912
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Altura de la cabeza

18 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Profundidad de accionamiento

9 mm
Más Información

Par de apriete al 90 % del límite elástico

289 Nm
Más Información

Resistencia a la tracción

800 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

18 mm
Más Información

Tuerca que debe usarse con clase de resistencia

≥ 8
Más Información

Min. resulting pre-load force

49.4 kN
Más Información

Arandela que debe usarse con nivel de dureza

≥ 200 HV
Más Información

Clase de propiedad

8,8
Más Información

Max. resulting pre-load force

98.8 kN
Más Información

Paso

2.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181569980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

149.699 g
Más Información

Normas

DIN 912
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M18
Más Información

Fuerza de precarga resultante mínima/máxima

49,4-98,8 kN
Más Información
Scroll to top