Tuerca hexagonal

Ref.: 0310918
Ver todas las versiones
TU-HEX-ISO4032-8-LL27-M18

Descripción

TU-HEX-ISO4032-8-LL27-M18
Tuerca hexagonal
ISO 4032, acero 6/8, sin recubrimiento

ISO 4032 sustituye a la norma DIN 934 | No hay similitudes | El Ø nominal ha cambiado | Algunas alturas de las tuercas cambiaron | El ancho de llave cambió para M10, M12, M14, M22 | Solo para rosca estándar | La rosca fina se movió a ISO 8673.

Material

ST
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Anchura entre esquinas

29.56 mm
Más Información

Altura

15.8 mm
Más Información

Clase de producto

B
Más Información

Accionamiento externo

WS27
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diseño

Rosca métrica nominal
Más Información

Diámetro nominal

18 mm
Más Información

Clase de propiedad

8
Más Información

Paso

2.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181699990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

42.720 g
Más Información

ISO

4032
Más Información

Normas

ISO 4032
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M18
Más Información
Scroll to top