Tornillo de cabeza cilíndrica
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
TOR-ISO4762-A4/70-3-M4X10
Descripción
TOR-ISO4762-A4/70-3-M4X10
Tornillo de cabeza cilíndrica
Con hexágono interior
ISO 4762/DIN 912, acero inoxidable ≤ M24 A4-70, acero inoxidable ≥ M24 A4-70
La ISO 4762 sustituye a la norma DIN 912 | Hay cierta similitud | Rango nominal cambiado | Rosca fina movida a ISO 12474.
Material |
A4 |
Más Información
Diseño de la rosca |
Rosca parcial |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Longitud |
10 mm |
Más Información
DIN de referencia |
912 |
Más Información
Tipo de cabeza |
Hexágono interior (Allen; hexagonal, hexalobular, AW, RW o R |
Más Información
Diámetro de la cabeza |
7 mm |
Más Información
Accionamiento interno |
HS3 |
Más Información
Tipo de rosca |
M |
Más Información
Tipo de accionamiento |
Hexágono interior |
Más Información
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Más Información
Clase de producto |
A |
Más Información
Índice de resistencia a la corrosión |
CRC III |
Más Información
Altura de la cabeza |
4 mm |
Más Información
Superficie |
PL |
Más Información
Profundidad de accionamiento |
2 mm |
Más Información
Par de apriete al 90 % del límite elástico |
2.4 Nm |
Más Información
Resistencia a la tracción |
700 N/mm² |
Más Información
Diámetro nominal |
4 mm |
Más Información
Tuerca que debe usarse con clase de resistencia |
≥ 70 |
Más Información
Min. resulting pre-load force |
1.5 kN |
Más Información
Arandela que debe usarse con nivel de dureza |
≥ 200 HV |
Más Información
Clase de propiedad |
70 |
Más Información
Max. resulting pre-load force |
3 kN |
Más Información
Paso |
0.7 mm |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73181561980 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
1.690 g |
Más Información
Normas |
ISO 4762 |
Más Información
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M4 |
Más Información
Fuerza de precarga resultante mínima/máxima |
1,5-3 kN |
Más Información
https://www.wurth.es/tornillo-metrico-allen-cabeza-cilindrica-a4-4x10mm
00974 10
TOR-ISO4762-A4/70-3-M4X10
TOR-ISO4762-A4/70-3-M4X10<br>Tornillo de cabeza cilíndrica <br>Con hexágono interior<br>ISO 4762/DIN 912, acero inoxidable ≤ M24 A4-70, acero inoxidable ≥ M24 A4-70<br><P>La ISO 4762 sustituye a la norma DIN 912 | Hay cierta similitud | Rango nominal cambiado | Rosca fina movida a ISO 12474.</P>
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1337587.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1337587.jpg
0714720005
071471 91
0893123
464482604
038700054
0397014
032694
0432004
51501014
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales
/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Tornillos, cabeza cilíndrica
/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Tornillos, cabeza cilíndrica/Tornillo, cab. cilíndrica con hex. int.
2024-02-16T20:06:53+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!