Material |
A4 |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Función de bloqueo |
Retenedor de tornillos |
Se puede utilizar para rosca |
M4 |
Diámetro nominal |
4.3 mm |
Adecuado para |
Screw connections of property class 70 and 80 |
Grosor |
1 mm |
Diámetro exterior |
9 mm |
DIN |
6796 |
Código del sistema armonizado |
73182200910 |
Peso del producto (por artículo) |
0.388 g |
Diámetro interno |
4.3 mm |
Altura |
1.3 mm |
Normas |
DIN 6796 |
Catálogo General |
0432004 |
CAD |
mandant=1401&cul=en_EN&artnr=PR01_0432004 |