DINAMOMETRICA 1/4 (1-5NM) Llave dinamométrica de 1/4" Llave dinamométrica extraordinariamente compacta con portaherramientas de 1/4 pulgadas y división de escala precisa
Diseño compacto con una longitud total de solo 168 mm, lo que la hace idónea para llevar o usar en espacios reducidos
Ajuste preciso con una precisión de activación de +/- 6 % de tolerancia del valor de escala establecido
La práctica división de la escala permite ajustar con precisión el par deseado en el rango de 1 a 5 Nm
Indicación sonora clara y perceptible cuando se alcanza el valor de par para un apriete más controlado
Ajuste de par sencillo y exacto girando el extremo de la empuñadura
Cumple con la norma ISO 6789-1 para herramientas de atornillado dinamométricas manual
Zona de agarre antideslizante y acanalada para un control óptimo al apretar
Apto para apriete a izquierdas y derechas, para un atornillado preciso de roscas de mano dispuestas tanto a derechas como a izquierdas
Embalaje robusto, resistente al desgaste, a la humedad y al aceite fabricados al 100 % en PCR (plástico reciclado postconsumo)
Muchos usos posibles en el apriete controlado de tuercas y pernos, p. ej., para labores de reparación y mantenimiento en bicicletas, o para usos industriales, comerciales y en la construcción.
Se suministra en un embalaje de plástico resistente con un práctico elemento de fijación de cierre giratorio.
Incluye declaración de conformidad y número de serie
Después de utilizar la llave dinamométrica, aflojar el resorte volviendo al valor más bajo
Las herramientas de precisión, como las llaves dinamométricas, deben inspeccionarse regularmente con el equipo de medición adecuado, y recalibrarse si es necesario
Recomendamos una calibración regular cada 12 meses o después de 5000 operaciones de apriete desde el primer uso de la llave dinamométrica
https://www.wurth.es/trqwrnch-rtch-1-4in-1-5nm-10714720005DINAMOMETRICA 1/4 (1-5NM)DINAMOMETRICA 1/4 (1-5NM)<br>Llave dinamométrica de 1/4"<br>Llave dinamométrica extraordinariamente compacta con portaherramientas de 1/4 pulgadas y división de escala precisa<br><ul><li>Diseño compacto con una longitud total de solo 168 mm, lo que la hace idónea para llevar o usar en espacios reducidos</li><li>Ajuste preciso con una precisión de activación de +/- 6 % de tolerancia del valor de escala establecido</li><li>La práctica división de la escala permite ajustar con precisión el par deseado en el rango de 1 a 5 Nm</li><li>Indicación sonora clara y perceptible cuando se alcanza el valor de par para un apriete más controlado</li><li>Ajuste de par sencillo y exacto girando el extremo de la empuñadura</li><li>Cumple con la norma ISO 6789-1 para herramientas de atornillado dinamométricas manual</li><li>Zona de agarre antideslizante y acanalada para un control óptimo al apretar</li><li>Apto para apriete a izquierdas y derechas, para un atornillado preciso de roscas de mano dispuestas tanto a derechas como a izquierdas</li><li>Embalaje robusto, resistente al desgaste, a la humedad y al aceite fabricados al 100 % en PCR (plástico reciclado postconsumo)</li></ul><br><P>Muchos usos posibles en el apriete controlado de tuercas y pernos, p. ej., para labores de reparación y mantenimiento en bicicletas, o para usos industriales, comerciales y en la construcción.</P><br><P>Se suministra en un embalaje de plástico resistente con un práctico elemento de fijación de cierre giratorio.</P><br><ul><li>Incluye declaración de conformidad y número de serie</li><br/><li>Después de utilizar la llave dinamométrica, aflojar el resorte volviendo al valor más bajo</li><br/><li>Las herramientas de precisión, como las llaves dinamométricas, deben inspeccionarse regularmente con el equipo de medición adecuado, y recalibrarse si es necesario</li><br/><li>Recomendamos una calibración regular cada 12 meses o después de 5000 operaciones de apriete desde el primer uso de la llave dinamométrica</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/525179454.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/525179454.jpg/Productos/Productos/Equipos de medición/Productos/Equipos de medición/Herramientas de medición/Productos/Equipos de medición/Herramientas de medición/Medición de par/Productos/Equipos de medición/Herramientas de medición/Medición de par/Llave dinamométr. de carraca, 1 /4 pulg.1708111886000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!